- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 9mm角パイプのおすすめ人気ランキング
9mm角パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新131件の「9mm角パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 パイプ 30 30」、「アルミ 角パイプ 30x30」、「角パイプ 20 20」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
付属品
クッション
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ9×9×1t
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
1.1~1.3
仕上
ヘアライン研磨
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.38(JIS4100普通級肉厚)
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
2.7~3.3
仕上
未研磨
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
10.85
表面処理
B1アルマイト
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ/アルマイト仕上
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応