- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- A型 掛金のおすすめ人気ランキング
A型 掛金のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新104件の「A型 掛金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵付き蝶番」、「ストロング 錠」、「掛金具」などの商品も取り扱っております。
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質
SPCC
仕様
袋ねじ付
色
グリーン
仕上
塗装
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質
SPCC
仕様
袋ねじ付
トラスコ品番
380-1730
色
グリーン
質量(g)
98
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色
シルバー
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
37
質量(g)
103
内径(mm)
(丸かん)11.5
仕様
袋入ねじ付
トラスコ品番
380-1748
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
付属品
取付ねじ付
仕上
研磨仕上げ
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
付属品
ねじナットM5×30
材質
ステンレス
アズワン品番
64-9706-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る
つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー
掛金の基本形
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適
材質
真鍮
用途外部出入り口等
材質(本体)
SPCC
仕上
ユニクロメート
南京錠が使用できます
用途扉用止め金
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装