A1サイズ コルクボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「A1サイズ コルクボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きいコルクボード」、「コルクボード a1」、「イーゼル A1サイズ」などの商品も取り扱っております。
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質 フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。 付属品 取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個 材質 (本体)コルク、MDF、(芯材)紙 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) 外寸法・奥行(mm) 18
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質 (本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドクラフトコルクボード
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。 お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様 コルク両面 付属品 押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1 材質 フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルクなのにネオジウム磁石が付く。 片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用 タテヨコ両用 フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード 付属品 マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ 材質 コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 質量(kg) 5.49 コルク サイズ 3L タイプ タテ、ヨコ両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×19×900 内寸(幅W×高さH)(mm) 1130×830
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品 マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本 材質 コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 幅(mm) 600 コルク 高さ(mm) 450 本体質量(kg) 1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×18.5×450 内寸(幅W×高さH)(mm) 550×400
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容 素材 科目 図工
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色 シルバー 厚さ(mm) 22 仕様 マグネット・ピン両用タイプ
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品 ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ トラスコ品番 577-4072 材質 コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF 枠:茶色 縦(mm) 内形:540 横(mm) 内形:840 外形寸法縦(mm) 600 外形寸法横(mm) 900
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別 中粒
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板
グリーン購入法 適合 付属品 画鋲6個・吊金具・ビス
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 吊具2個 材質 フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:コルクt1 フレーム(mm) 幅20・厚さt22
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm) 1・1.5・2・3・4・5・6 幅(mm) 100~900 長さ(mm) 100~1800 規格 F226000、M2S9T 硬さ 70~80 引張強度(MPa) 1.72(MIN) 密度(g/cm3) 0.70~0.80 圧縮率(%) 25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時) サービス分類 オーダー・加工
1枚
916 税込1,008
3日以内出荷

プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード 枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。 厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード 厚さ(mm) 19.5 コルク 使用磁石 ネオジウム磁石
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm) 900×1800 材質(表面) PVCエコロジークロス 仕様 ピン専用タイプ トラスコ品番 520-4542 材質 フレーム:アルミ。芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)。吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm) 22 質量(kg) 7.5 (板面)ベージュ 枠の色 シルバー
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状 ロール状 厚さ(mm) 0.5 寸法(mm) 600×450 アズワン品番 2-1194-06
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷

ピンが使える掲示板
グリーン購入法 適合 付属品 画鋲6個・吊金具・ビス 材質 表面材:ビニールレザーシート/フレーム:アルミ/芯材:インシュレーションボード 取扱説明書 (1.61MB)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)