- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- A3コルクボードのおすすめ人気ランキング
A3コルクボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「A3コルクボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コルクボード」、「額縁 A3」、「コルクボード 枠なし」などの商品も取り扱っております。
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質
(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品
マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)
600
色
コルク
高さ(mm)
450
本体質量(kg)
1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)
550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品
取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質
(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)
18
マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品
ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ
トラスコ品番
577-4072
材質
コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF
色
枠:茶色
縦(mm)
内形:540
横(mm)
内形:840
外形寸法縦(mm)
600
外形寸法横(mm)
900
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品
マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)
5.49
色
コルク
サイズ
3L
タイプ
タテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)
1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質
フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容
素材
科目
図工
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード
厚さ(mm)
19.5
色
コルク
使用磁石
ネオジウム磁石
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面
離けい紙
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。
お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様
コルク両面
付属品
押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1
材質
フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
インテリアスペースにあわせて選べる豊富な品揃え
付属品
吊り下げひも、フック金具
材質
コルク、MDF
外寸法・奥行(mm)
18
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様
組立品
材質
アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ
10 0625
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様
MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質
(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプ
ヨコ
収納枚数(枚)
約50(コピー用紙)
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色
シルバー
厚さ(mm)
22
仕様
マグネット・ピン両用タイプ
PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として
タイプ
ヨコ
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
230×315
綴じ枚数
約50
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別
中粒
木のぬくもりがやさしい、インテリアに合うホワイトボードです。
材質
(フレーム)MDF PVC貼り 。(盤面)スチール 。(芯材)段ボール
色
ナチュラル木目
手軽に扱える樹脂製フレームです。
裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに
材質(表面)
スチール
付属品
ペントレー
種別
片面
材質
[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(横×縦)(mm)
90×55
のり無しのボードです。両面に紙を貼りつけてあります。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。
材質
ポリスチレン
仕様
のり:無し