- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- A4ディスプレイスタンドのおすすめ人気ランキング
A4ディスプレイスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「A4ディスプレイスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド案内板」、「看板 受付」、「パネルスタンド a3」などの商品も取り扱っております。
高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途イベント会場などの案内標識に
取付方式
スタンド式
材質
(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)
(フレーム)240×330
高さ(mm)
750~1250
ベース寸法(mm)
250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)
1.7
材質
アクリル樹脂
シンプルな2段の卓上用のカタログホルダーです。
用途カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×116×210
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
108×30(カタログ収納部)
サイズ
A4三つ折り、A6、ハガキ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1.7
タイプ
片面用
液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド
総耐荷重(kg)
15(ディスプレイは10まで)
付属品
ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り
質量(kg)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×570×1170~1725
アズワン品番
64-0845-85
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質
ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色
シルバー
サイズ
A4
材質
スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム:230×18×318
材質
スチロール樹脂
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1.7
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容
-
材質
本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂
質量(kg)
3.8
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
(角)300×H1155mm
材質
スチール
質量(g)
394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×130×390~720
TKG品番
9-2034-0101
TKG品番(2017)
6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タテ・ヨコ・傾斜・直立と自在に使える便利なスタンド!。A4サイズのメディアを差し込むだけでセッティングも簡単。片側にストッパーがあるのでヨコにしても落ちません。
材質
スチール製 粉体塗装、板面/ABS樹脂、前面カバー/アクリル0.8mm厚
質量(kg)
約2
寸法(cm)
板面:21.6×30.9、画面:21.6×29.2
アズワン品番
65-0501-34
高さH(cm)
90(ヨコ使用時)~125(タテ使用時)
ベース寸法(cm)
直径27
1台
¥9,820
税込¥10,802
5日以内出荷
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様
組立品
材質
アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ
10 0625
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質
アクリル樹脂
材質
アクリル
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用