A4フィルム袋のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「A4フィルム袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OPP袋 A4」、「アセテート・フィルム」、「pet フィルム a4」などの商品も取り扱っております。
S(サイドシール)はテープが付いていない、最もスタンダードなシリーズです。 透明度が抜群です。 ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100枚帯留め、1000枚クラフト包装のお買い得パックです。
入数(枚) 1000
1包(1000枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性にすぐれたOPPフィルムを使用した袋です。お得な大容量500枚入りです。 袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。 ダイレクトメールの封入など多目的に使用できます。
透明 サイズ A4用 入数(枚) 500 テープ部分(mm) 40
1包(500枚)
7,398 税込8,138
当日出荷

防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
1パック(100枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚) 100 テープ部分(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリスタルパックは、透明度がよく、つやがあるのが特長のOPP(ニ軸延伸ポリプロピレン)を使用した袋です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。
1袋(100枚)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

透明度がよく、つやがあるOPP(二軸延伸ポリプロピレン)袋です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 1000 テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度がよく、つやがあるOPP(二軸延伸ポリプロピレン)袋です。 袋の両端は熱シールされています。
1パック(100枚)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 210 テープ長さ(m) 0.297 横(mm) 297 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
1パック(100枚)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m) 20 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%) 0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa) 550 ガラス転移点(℃) 155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです。 Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)