- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- AB-200-Wのおすすめ人気ランキング
AB-200-Wのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新18件の「AB-200-W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AB-100-W」、「電磁弁 ノーマルオープン」、「電磁弁 通電時閉」などの商品も取り扱っております。
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
色黒材質66ナイロン種類耐候グレード
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
弁構造直動式ポペット構造
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
nexperiaNexperia 2チャンネル 単方向 TVSダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 324V。最小ブレークダウン電圧 = 224V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 200V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 4.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。最大逆漏れ電流 = 1μA。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439税込¥483
7日以内出荷