AB-200-Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
18件の「AB-200-W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AB-100-W」、「電磁弁 ノーマルオープン」、「電磁弁 通電時閉」などの商品も取り扱っております。
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質 66ナイロン 種類 耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)













USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様 方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 324V。最小ブレークダウン電圧 = 224V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 200V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 4.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。最大逆漏れ電流 = 1μA。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷