- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- AB2のおすすめ人気ランキング
AB2のおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新3,758件の「AB2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AB3」、「電磁弁 ノーマルオープン」、「エアーソーブレード」などの商品も取り扱っております。
リード線長さ(mm)
250
ポート数
2
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)
AC24
接点構成
4PDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質
ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、
ポート数
2
定格電圧(V)
DC12
接続口径(Rc)
1/8
最高使用圧力(MPa)
1.5
オリフィス径(Φmm)
4
使用流体
空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~40(凍結のないこと)
耐熱クラス
クラス130(B)
耐圧力(MPa)
3(水圧にて)
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動形ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)
0.2以下
周囲温度(℃)
-20~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
作動方式
NO(通電時閉)形
ポート数
2
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様
●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603
アズワン品番
65-8038-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)
AC120
接点構成
4PDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
万能タイプで刃がノコ目なのですべらず楽に切断!
円形切りに
寸法(mm)
250
全長(mm)
250
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ポート数
2
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ
材質
バイメタルハイス
質量(g)
48.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 0866