カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(31)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(30)
        • 接続・省配線(制御機器)(50)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(167)
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(315)
        • 検出・センサ(25)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(37)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 通信(制御機器)(7)
        • 電源(制御機器)(15)
        • 冷却(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「AB2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RXM4AB2B7 シュナイダーエレクトリック

    RXM4AB2B7

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • RXM4AB2F7 シュナイダーエレクトリック

    RXM4AB2F7

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC120接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • RXM3AB2BD シュナイダーエレクトリック

    RXM3AB2BD

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
  • シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7 SIEMENS

    シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7

    SIEMENS
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス LED Module, RUMC3AB2ED SIEMENS

    シーメンス LED Module, RUMC3AB2ED

    SIEMENS
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格通電電流(A)3
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    970税込1,067
    1本
    当日出荷
    USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • 押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
  • AB基板メイン クガデン(久我山電子)

    AB基板メイン

    クガデン(久我山電子)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    種類片面材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
  • 漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(JIS互換性形)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • 高容量プラグ3P20A ELPA

    高容量プラグ3P20A

    ELPA
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 押ボタンスイッチ M2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ M2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    409税込450
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状機能動作ON-<ON>使用温度範囲(℃)-30~85耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内機械的開閉耐久性200000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAB・SAEタイプ

    岩田製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 高容量プラグ2P20A ELPA

    高容量プラグ2P20A

    ELPA
    322税込354
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • 高容量プラグ接地3P20A ELPA

    高容量プラグ接地3P20A

    ELPA
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)DC24
  • FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 出力用

    三菱電機エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    点数16点
  • ボタン (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    ボタン (HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    64税込70
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂
  • ターミナルボックス TAB 河村電器産業

    ターミナルボックス TAB

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造使用ハンドルローレットねじ(M5×20)保護等級IP4X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm
  • ボタン (LWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    ボタン (LWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    459税込505
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂
  • ターミナルボックス TABシリーズ 河村電器産業

    ターミナルボックス TABシリーズ

    河村電器産業
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
  • オプションボード(CPUユニット用) omron(オムロン)

    オプションボード(CPUユニット用)

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    絶縁方式非絶縁
  • セレクタスイッチ A22NZシリーズ omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NZシリーズ

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • アナログオプションボード omron(オムロン)

    アナログオプションボード

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様オプションボードスロットに装着可能。
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。 本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX仕様インジケーター付材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
  • サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V 国際電業

    サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V

    国際電業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ABL Components ヒートシンク ABL Components

    ABL Components ヒートシンク

    ABL Components
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作ラッチ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10動作温度(℃)+85
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 10kΩ

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器