ABLOYのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
22件の「ABLOY」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「abloy 南京錠」、「アルミシャックルロック」、「Copper」などの商品も取り扱っております。
南京錠の弦とビス穴を隠すプレート。防犯強化、いたずら防止に
材質 亜鉛メッキ/ポリエステル樹脂コーティング硬化鋼
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど 付属品 キー3本 材質/仕上 (ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ 材質(本体) 真鍮/クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×32.4×19 吊内幅(mm) 18 吊径(mm) Φ5 シリンダー クラシック ロック キー式 材質(吊) ステンレス/クローム仕上げ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界が認めた安全性!欧州・ENセキュリティグレード3。さまざまな用途に対応できるキー5本付。マイナス40°の寒冷地でも活躍!極寒の過酷な自然環境でも確実な作動!。砂やほこりにも強く、砂漠や海辺での使用にも多くの実績があります。破壊に強い強靭なボディ!強化ボロン鋼製ケーシングシャックル、強化ステンレスベアリングなどの高い耐久性を備える素材を採用。ドリルのこぎり、カッターなどによる攻撃や、ねじり・くさびの打ち込みに対しても強固なプロテクションを備えています。鍵5本入り
材質 【本体】真鍮【シャックル】CHS 5本
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×43.1×22 材質 (ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体) 真鍮 径(Φmm) 8 仕上 クローム シリンダー プロテック ロック キー式 材質(吊) 硬化ボロン鋼
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×21×33.8 つる径(Φmm) 7 材質 (ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス 材質(本体) 真鍮 仕上 真鍮×クローム シリンダー クラシック ロック キー式 材質(吊) ステンレス
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロック キー式 材質(本体) 硬化鋼 材質(吊) 硬化ボロン鋼 材質 (ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×75.7×25 仕上 クローム シリンダー プロテック
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質 (ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体) 真鍮 径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×52.7×25 仕上 クローム シリンダー プロテック ロック キー式 材質(吊) 硬化ボロン鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。
材質 (ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体) 硬化鋼 径(Φmm) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×57.6×30 仕上 クローム シリンダー プロテック ロック キー式 材質(吊) 硬化ボロン鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高のセキュリティが必要とされる用途に最適です。 ショルダー部を高くした表面硬化鋼製ボディと上部に備えられたシリンダー部により、最高レベルのセキュリティとプロテクションがもたらされます。
ロック キー式 材質(本体) 硬化鋼 材質(吊) 硬化ボロン鋼 材質 (ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 径(Φmm) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×95.7×30 仕上 クローム シリンダー プロテック
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質 (ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体) 硬化鋼 径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×52.7×25 仕上 クローム シリンダー プロテック ロック キー式 材質(吊) 硬化ボロン鋼
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
付属品 キー3個 材質 (ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス 材質(本体) 真鍮 径(Φmm) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×38.4×19 仕上 クローム シリンダー プロテック ロック キー式 材質(吊) ステンレス
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

統合されたシリコンオーバーモールド設計 最大2000の一意のキーの組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキー 超軽量合金シャックル
材質 シャックル:14mm軽量アルミニウム 寸法(mm) 73×140(シャックル/内側) 質量(g) 460
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動自転車やキッズバイクに最適 ポケットサイズ 最大2000の一意のキーの組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキー 超軽量合金シャックル
材質 シャックル:14mm軽量アルミニウム 寸法(mm) 60×80(シャックル/内側) 質量(g) 300
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様 7(W)×3(H) セット内容 本体×1、カギ×2、スペーサー×1 材質 シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC 寸法(mm) ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10 本体:ブラック、ワイヤー:ブラック 型番 SL-63 アズワン品番 65-2310-31
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 male circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3 アズワン品番 65-7400-10
1セット(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様 ●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5 アズワン品番 65-7400-48
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様 ●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4 アズワン品番 65-7398-89
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

オス/メス = オス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
3日以内出荷

オス/メス = メス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0462。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様 ●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3 アズワン品番 65-7400-65
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷