- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- ABPのおすすめ人気ランキング
ABPのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新1,969件の「ABP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア増圧器」、「シンコー モーター」、「アズワン 洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質
PET38、LLDPE20
サイズ
100×195mm
容量
25mL
厚さ(μm)
58
アズワン品番
64-8070-44
内径(mm)
90mm
1ケース
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ポケット付きでカジュアルユニフォームに最適
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
120
毛色
白
芯材
SUS304
適合器具
瓶
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
材質
PET38、LLDPE20
サイズ
190×260mm
容量
200mL
厚さ(μm)
58
アズワン品番
64-8070-45
内径(mm)
180mm
1ケース
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
120
毛色
青
芯材
SUS304
適合器具
瓶
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
仕様
●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●精度 : 2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
変速機タイプ
ウォーム減速機
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
下ウォーム形各軸水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類
減速機
取付方式
脚取付
変速機タイプ
ウォーム減速機
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
下ウォーム形各軸水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類
減速機
取付方式
脚取付
小便器用のP形パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様
●材質:黄銅管クロームメッキ
変速機タイプ
ウォーム減速機
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
下ウォーム形各軸水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類
減速機
取付方式
脚取付
変速機タイプ
ウォーム減速機
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
下ウォーム形各軸水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類
減速機
取付方式
脚取付
変速機タイプ
ウォーム減速機
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
下ウォーム形各軸水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類
減速機
取付方式
脚取付