- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- AC-P03のおすすめ人気ランキング
AC-P03のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新840件の「AC-P03」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海外用電源タップ」、「電源アダプターケーブル」、「アウトレットコンセント」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
-
使用温度(℃)
0~40(ただし、結露氷結なきこと)
出力電圧(V)
DC24±5%
保存温度(℃)
-20~80(ただし、結露氷結なきこと)
入力周波数(Hz)
47~63
使用湿度(%RH)
5~95(ただし、結露氷結なきこと)
保存湿度(%RH)
5~95(ただし、結露氷結なきこと)
3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~35
出力
ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×25×95
AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
質量(kg)
0.08
長さ(cm)
35
外寸(mm)
スイッチ部:75×35×25
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P)
屋外用
※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A)
※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)
材質
ABS、PVC
質量(g)
270
本体寸法(mm)
62×35×105
関連資料
(0.48MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色
ホワイト
出力(W)
1400(3口合計)
使用温度範囲(℃)
0~35
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
出力電流(A)
2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)
機能
USB連動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×25×45
USBポート
USB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V
エスコ品番
EA940BE-11
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
さまざまな電子機器の電力供給に。パソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)です。PSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合しています。トラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)。コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています。黒色ブラック。長さ2m
仕様
ACコード利用国:日本
色
黒
長さ(m)
2
安全規格
PSE
1セット(3個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様
●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160687
アズワン品番
67-4827-41
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
エスコ品番
EA940BB-7
関連資料
図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
ASMedia社製 ASM3142チップ搭載 USB3.1 TypeA、TypeC LP対応 インターフェースボード(PCI-Express x4接続) USB3.1AC-P2-PCIE3
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。