- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- ACアダプター DC9Vのおすすめ人気ランキング
ACアダプター DC9Vのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新355件の「ACアダプター DC9V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アダプター9v」、「dc 6v 電源」、「3v電源」などの商品も取り扱っております。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様
過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時
ケーブル長(m)
約1.5
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
定格出力
DC9V 1.2A
時間
ホールドアップ時間:10ms@全負荷
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番
64-8090-57
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測
仕様
【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)。【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000。【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択。[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)
付属品
取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個
質量(g)
300
電圧(V)
ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
電源
【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W
適合規格
CEマーキング、UKCAマーキング、UL
精度
【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内
表示
320×240カラー液晶
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約96×53×132(突起部を含まず)
外部出力
HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
機能
TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース
外部入力
ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号入力
範囲(mV/V):±3.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ワールドワイド100V~240V 小型ACアダプター
アダプターの寿命を左右する電解コンデンサーに高信頼品ルビコンシリーズを採用
(ルビコンZLHシリーズ(6000時間)、MLシリーズ(5000時間)、YXAシリーズ(2000時間))
バーコードリーダーのコネクタ基部の穴に接続します。
コード長さ(m)
1.6
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備、CC-Link付き。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測
仕様
【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)。【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000。【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択。【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD。[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)
付属品
取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個
質量(g)
300
電圧(V)
ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
電源
【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W
適合規格
CEマーキング、UKCAマーキング、UL
精度
【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内
表示
320×240カラー液晶
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約96×53×132(突起部を含まず)
外部出力
HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
機能
TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース
外部入力
ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号入力
範囲(mV/V):±3.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
定格出力
AC100V(50/60Hz)
仕様
交換プラグ6個付
寸法(mm)
55×25×38mm
質量(g)
70g
コード長さ(m)
1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
欠品中
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品
変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm
出力
DC6V 500mA
コード長さ(m)
約1.8
入力
AC100V(50/60Hz)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
7種類のプラグ付きのACアダプター
各社ノートパソコンに対応
セット内容
本体×1
材質
PVC、銅
ケーブル長(m)
1.5
本体寸法(mm)
120×53×32
電源コード(m)
1
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
キャッチコピー:コンパクトなUSB-AポートのACアダプター!。商品説明:プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容
本体のみ
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
1個
¥637
税込¥701
欠品中
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品
変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm
出力
DC3V 500mA
コード長さ(m)
約1.8
入力
AC100V(50/60Hz)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
400765充電専用ACアダプター
用途ヒートシリーズバッテリー充電用
仕様
【プラグ規格/極性】センタープラス
内径(Φmm)
(プラグ規格)1.35
外径(Φmm)
(プラグ規格)3.5
コード長さ(cm)
85
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TNP/TNJ/FGシリーズ/DTMシリーズ共用ACアダプター
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
400-SP064W用の交換・追加用ACアダプタです。
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V/1.5A
定格入力
AC100~240V 50/60Hz
取扱説明書
なし
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷