- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ACアダプター18Vのおすすめ人気ランキング
ACアダプター18Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新175件の「ACアダプター18V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アダプター 18V」、「acアダプタ 20v」、「lgモニター電源ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ACアダプターの買い換えや予備用に。ハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
コード長さ(m)
約1
質量(g)
約170
対応機種
スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
アズワン品番
64-8273-37
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
トラスコ品番
417-5018
適合機種
UBZ-EA20R
質量(g)
60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サンテックライトX18用ACアダプター
仕様
●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
アズワン品番
67-7235-45
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.2
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します
テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します
15W+15W大出力アンプ搭載
音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます
3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属
パソコンのゲームも大迫力で楽しめます
テレワークにも便利です
付属品
専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)
電源(V)
外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)
最大出力(W)
30(15+15)
定格消費電力(W)
約12.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)
通信方式
標準規格:Ver.5.0+EDR
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー
口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)
インピーダンス(Ω)
4
取扱説明書
(3.17MB)
通信距離(m)
見通し約10
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
18Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
セット内容
空調服(R)急速AC充電アダプター
質量(g)
92
適合バッテリー
BT23211専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)
対応
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力
DC19V±5% 3.43A(max.)
仕様
ノイズフィルター、インジケーターLED付
付属品
ACケーブル
定格電力(W)
65
ケーブル長(m)
約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約53×115×38
保護機能
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
Φ2.1センタープラス
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
YARD FORCE 18V共通バッテリー専用充電器です。
用途適応バッテリー品番:BP1830に適応。MonotaRO注文コード:25666419に適合。MonotaRO品番:Y3LS-C20-PTD0_BATTERYに適合
セット内容
充電器×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷