ACソレノイドのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
254件の「ACソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイド 200v」、「acソレノイド パナソニック」、「国際電業 acソレノイド」などの商品も取り扱っております。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別 B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf]) 4.9[0.5] ストローク(mm) 10 質量(g) 115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途パスボックス・各種機器 通電率 100%(連続定格)
1個
7,197 税込7,917
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途パスボックス・各種機器 定格電圧(V) AC100±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
10,231 税込11,254
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質 ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:- 質量(g) 50 定格 DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V) DC24 耐電圧 ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A) 1.6 表面処理 ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色 直流抵抗 15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ) ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 耐熱クラス (絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃) 抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 防水仕様 IP×3相当 通電率 間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質 ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS 質量(g) 50 定格 DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V) DC24 耐電圧 ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A) 1.6 表面処理 ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色 直流抵抗 15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ) ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 耐熱クラス (絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃) 抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 通電率 間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチ ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V) DC24(連続定格) 材質/処理 (ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場 付属品 キー2本
1個
7,405 税込8,146
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm) 84(フレーム) 質量(g) 480 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 38×30×84
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
仕様 ●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5168 アズワン品番 65-7941-04
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様 最大ストローク:15mm●駆動タイプ:プッシュ、プッシュ / プル●デューティサイクル:5 %, 15 %, 25 %, 40 %, 100 %●磁気フォース:2N●クローズドパワー/連続:16 W, 37.8 W, 58.5 W, 94 W, 275 W●電源電圧:230 V ac●長さ:45mm●幅:45mm●深さ:38mm●重量:400g●寸法:45 x 45 x 38 mm●ヘビーデューティ単動リニア電磁石. コントローラ、電子機器、機械、安全用途などに適した単動リニア電磁石です。 500万回を上回る動作に対応することを目的として設計されています。 金属製チューブ内部にコアとPTFE層がスライドされています。 スプリングリターン(取り外し可能: プッシュモデル又はプルモデル)が装備されています。 永続的なデューティ(デューティー係数: 100 %)で定格電圧以下の電圧に対応しています。 間欠運転中に、高電圧の電源を使用して、より大きな動力を得ることができます(該当基準に適合)。
1個
16,620 税込18,282
5日以内出荷

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V) DC24±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24±5% 周囲湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格) 耐電圧(V) AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Isis Fluid 6366115 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
仕様 ●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:115 V ac●コード番号:198-5220 アズワン品番 65-7941-33
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 40(フレーム) 質量(g) 148 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 24×29×40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)