- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- ACファンのおすすめ人気ランキング
ACファンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新841件の「ACファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機 強力」、「ジェットファン」、「DC5V USB」などの商品も取り扱っております。
長期5年保証&高信頼ハードディスク搭載で安心!データをしっかり守る法人様向けハードディスク[HDJA-UTNBシリーズ]です。USB5.Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けHDD。アイ・オー・データ社製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適です。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
付属品
USBケーブル(1m)、ラバーフット ※添付アプリはメーカーサポートライブラリよりダウンロードしてください。
寸法(mm)
約幅45×奥行216×高さ155 (突起部分を除く)
質量(kg)
1.3
電源(V)
電源内蔵AC10050/60Hz
消費電力(W)
約10(Typ)
対応OS
Windows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016/2019/2022/2025、MacOS11~15,26、ChromeOS、Ubuntu 22.04 ※日本語版のみ
コネクタ形状
USB-B コネクター ×1
対応機種
WindowsPC、Mac、ChromeBook、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ◆USB5Gbps(USB3Gen1)もしくはUSB2.0を装備した機種
使用環境温度(℃)
0~40
フォーマット形式
NYFS
ファン
搭載
使用環境湿度(%)
20~80(結露無き事)
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
適合本体
AC-310
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質
モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色
ダークグレー
タイプ
ファン単体
規格
UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源
AC
温度上昇
45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称
ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)
100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度
85%以下(非結露)
絶縁階級
E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧
異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲
±10%(各電圧共)
血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度・高さ)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様
充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):60×60×2個
付属品
充電器、ACアダプター
寸法(mm)
175×100×150(最大)
質量(g)
839
アズワン品番
3-8679-02
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様
●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:AC●幅:120mm●電流 Max:184mA●風量:132m3/h●騒音レベル:45dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7191
アズワン品番
65-8090-06
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
移動はらくらくキャスター付き
風向きを上下稼動調整
省エネ・低騒音タイプ
連続運転時間180時間
ポッキンプラグ付
定格電圧
100V
保護機能
温度保護(120℃/自動復帰型)
PSE規格適合
リモートコントロール
3段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>95%
過負荷、高電圧、過温度保護機能
冷却ファン自動制御
2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)
190×96×49
質量(kg)
1.21
入力電圧(V)
AC90~264、DC127~370
コントロール
開放:通常動作、短絡:充電停止
力率
PF>0.98(AC115V入力、定格出力時)
保護機能
過負荷、高電圧、過温度
安全規格
PSE、TUV EN60950-1認証
動作温度(℃)
-20~50
通気性のよいハニカム1日24時間の使用で約60日間有効なので経済的です。従来品(業務用ハニカム防虫ファンAC)と比べ、残留性が低いです。
用途飛翔害虫の駆除と侵入防止
トラスコ品番
698-9288
使用の目安
24時間使用で約2ヵ月
香り
無香性
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、ショウジョウバエ、マダラメイガ、シバンムシ
効果
持続目安:60日、範囲目安:閉鎖空間150立米
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
血液検査、マルク検査に適しています。
ファンの向きが(角度)が変えられます。
バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。
ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様
(充電)DCイオンバッテリー12V充電式
付属品
充電器、ACアダプター
サイズ
(ファン)70×70mm×2個
質量(g)
約680
サイズ(mm)
165×90×50
アズワン品番
64-5280-63
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様
簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色
ブラック
スイッチ
プッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
電源
コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)
DC5
ケーブル長(cm)
約76
商品タイプ
冷却ファン
期待寿命(時間)
40000(25℃)
仕様
速度設定:無限可変●最大電流:15A●電源電圧:110 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンのホワイトモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 今まで黒では使いにくかった白系のPCやデジタル機器にもデザイン的にもマッチします。
寸法(mm)
120×120×25
質量(g)
215
電流(A)
0.32
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
1900
騒音値(dB)
31
ケーブル長(cm)
約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
69
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。イオンワイパーは高周波AC方式イオナイザーとエアカーテンを組み込み、作業現場をクリーンに保ちながら、効率よく除電・除塵・集塵を一台で行うユニットボックスです。
1個
¥359,980
税込¥395,978
25日以内出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)
単相100
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
PSE規格適合
2段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>97%
無負荷時消費電力<0.5W
広い動作温度範囲
短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能
ファンレスの対流による冷却
2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)
167×67×35
質量(kg)
0.62
入力電圧(V)
AC85~264、DC120~370
コントロール
開放:通常動作、短絡:充電停止
力率
PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)
保護機能
短絡、過負荷、高電圧、過温度
安全規格
PSE、TUV EN60950-1認証
動作温度(℃)
-30~70
仕様
併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
冷却プレート一体型空調ファンです。強風連続使用時間約4時間のバッテリー容量です。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
トラスコ品番
699-6749
セット内容
ファン×2個、接続ケーブル×1本、リチウムイオンバッテリー×1個、充電用ACアダプター×1個、充電用ケーブル×1本
穴径(Φmm)
対応服:90
温度(℃)
ペルチェ:約-40(環境温度40の場合)
連続使用時間(時間)
約4(最大風量、最大冷却時)
充電時間(時間)
約3.4(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)
バッテリー容量(mAh)
27000(9000×3)/h
最大風量(L/sec)
約80
1式
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準