ADEのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
14,495件の「ADE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AED」、「乳児身長計」、「サーマルカメラ」などの商品も取り扱っております。
仕様 【シャットダウン】ON/OFF、【最大圧力】5000hPa絶対圧力、【圧力フィッティング】1/8”内径チューブ用タケノコ継手、【ICカード種別】SDカード、【FAT形式】FAT/FAT32対応、【記録形式】CSVファイル、【回収機能】手動操作及び自動データ転送、【操作キー】押しボタンキー :3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ セット内容 本体。気圧計センサー。12Vバッテリー、SDカード、カードリーダー、取付部品、気象庁検定書、取扱説明書、収納ケース 測定範囲 870~1050hPa 質量(g) 【装置本体】110 電源 【動作電源】 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時)、外部電源DC12V(最大DC24V)、【カード用電源(カード回収用電池)】 CR123A×1個※SDカードによる回収機能を動作させるために必要※カード回収用電池は「MainBattery」の下にあり、通常は見えません※SDカード用電池寿命は、全データ回収動作を約450回程行うことが可能 適合規格 EMC規格EN61326-1、産業環境に適合 ケーブル長(m) 【電源/出力】1/2/3/5/10 精度 【非直線性】※1±0.20hPa、【ヒステリシス】※1±0.05hPa、【再現性】※1±0.05hPa、【校正不確かさ】※2±0.15hPa、【+20℃(+68°F)における精度】※3±0.30hPa、【温度依存性】※4±0.50hPa、【総合精度-40~60℃(-40~+140°F)】※3±0.60hPa、【長期安定性】±0.10hPa/年(※1)非直線性、ヒステリシスまたは再現性の±2標準偏差として定義/(※2) NISTへのトレーサビリティを含む作業標準器の誤差の±2標準偏差として定義/(※3)非直線性、ヒステリシスまたは再現性、および室温における校正不確かさ の自乗和平方根(RSS)として定義(※4)動作温度範囲全域にわたる温度依存性の±2標準偏差として定義 出力電圧(V) DC0~5 接続部ねじ 【圧力】M5(10-32)メネジ 入力 【電圧】測定範囲:0~±2V・分解能:0.1mV・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.1% FS、【電流】測定範囲:0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵・分解能:0.1μA・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.15% FS、【チャンネル数】2 保護等級 【電子回路部】IP65(NEMA4)、【センサ】IP53 機能 【プレタイマー機能】 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【設定範囲】 禁止・1~30秒・1~59分、【アフタースタート機能】 指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能 】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります 応答時間 500ms 消費電流(mA) 【平常モード】<8、【シャットダウンモード】0.2、【データロガー】測定時動作電流:20(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA 材質(ハウジング) PCプラスチック 表示器 16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します/※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります 記憶容量 32GB以下 質量(g/m) 【ケーブル】28 OS I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 供給電源 8~18(逆極性保護) 測定インターバル 1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1/2/3/4/6/8/12/24時間 データ記録件数 【記憶容量】97280要素、【使用メモリ】不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字・カタカナ・記号・英字、【記録方式】メモリスクロール方式 動作温度範囲(℃) 【センサー】-40~60(結露無き事)、【データロガー】-25~80 サービス分類 レンタル
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさつ低減シルクタッチシート*で洗顔後・お風呂上がり後のお顔の水分をやさしくオフ。大判厚手タイプ(約200mm×200mm)で、1枚で顔全体の水分を、サッと吸収。シルクのような肌触りのシートで、まさつを低減!*。肌に繊維がつきにくい。*。MADE IN JAPAN。天然コットン・植物由来のレーヨン配合。*一般的なタオルに比べて ユニ・チャーム調べ
1個(45枚)
379 税込417
翌日出荷

1個ほか
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度で安定性の高いレゾナントシリコン素子(RPT素子)を使用しています。クラス100クリーンルームで製造される多層構造のRPTは1つのシリコンから作られたレゾネータ(発信子)と受圧ダイアフラムにより構成されています。測定範囲は、標準で600から1,100hPa(絶対圧)ですから、山岳地域などでも大気圧測定ができます。耐環境性も-40~+60℃と広範囲です。信号出力は、圧力に比例した電圧信号、電流信号と、周波数出力があります。
測定範囲(hPa) 600~1100(mbr) 使用環境温度(℃) -40~+60 加圧圧力(kPa) 140(限界) 直線性 ±0.5hPa(-10~+50℃) 出力信号 0~2.5/0~5VDC 入力点数 1チャンネル 分解能 0.01mV 測定インターバル 10、12、15、20、30秒。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分。1時間 メモリー 97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch 通信速度 300、600、1,200、2400、4800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 表示器 キャラクタLCD表示器、16文字×2行 電池残量メーター 内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力 消費電流 記録部/測定時動作電流:27mA(表示器OFF時)、待機時電流:250uA、通信動作電流:32mA 使用電源 記録部/CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)。CFカード/CR123A×3本 動作温度(℃) -25~+80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×125×75(突起物含まず) 質量(g) 800 対応メモリーカード コンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 記憶容量 使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 記録方式 MS-DOSフォーマット データ転送 コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 セット内容 本体(ロガー)、リレーユニット、気圧計、鉛蓄電池、取扱説明書、収納箱 長期安定性 ±0.01%F.S/年 入力範囲 0~±10mV 誤差 ±0.2mV 操作キー 押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)。スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)。LCD表示コントラスト調整ボリューム 搭載OS I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

個包装で衛生的です。ディスポタイプの不織布ショーツです。個包装のため、衛生的です。
材質 PP(ポリプロピレン)不織布 サイズ フリー アズワン品番 7-8408-01
1箱(50袋×1枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1箱(100枚)ほか
6,039 税込6,643
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様 【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時) セット内容 本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース 寸法(mm) 96×61×31 測定範囲 0.05μSv/h-100mSv/h 質量(g) およそ160 測定エネルギー範囲 50keVから1.3MeV までのγ線、X線
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支柱を4つに折りたたんで載台に収納できますので、持ち運びや移動に便利。目盛は左右両側から読み取りができます。上下2ヶ所のディスタンスピースを壁にぴったり寄せることで安定感を補います。
測定範囲(cm) 15.0~210.0 材質 ABS 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×590×2140 載台寸法(mm) 348×410 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×620×130 松吉医科器械コード 24-6009-00
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

吸汗パッド付きで不快感を軽減!吸汗パッド付のため、長時間の作業に効果的です。後ろ髪を収納可能な構造です。肌触りが良く、通気性にも優れています。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パッド:スパンレース(ポリエステル、レーヨン)不織布 箱寸法(mm) 480×350×360 アズワン品番 7-7699-01
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様 【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送 セット内容 本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド) 材質 【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン 型式 KDC-S04(気象庁検定なし:KDC-S04-10) 質量(kg) 【センサー】1.0 測定範囲 【風速】0~100m/s、【風向】0~359° 形式 FAT、FAT32対応 電源 【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個 寸法(幅W×高さH)(mm) 【センサー】550×370 検出方式 発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 測定精度 【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS 記録方式 【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル 記録媒体 SDカード 通信方式 RS-232C(保守及び外部機器接続用) 出力範囲 0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向) 表示器 16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります サンプリング 【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時 動作環境 -25~80℃で精度保証 記憶容量 【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下 OS I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 起動風速(m/s) 0.9、0.9(5°)、1.3(10°) 耐風速(m/s) 100 測定インターバル 【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1 消費電流 スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時) 測定分解能 【風速】0.1m/s、【風向】1° サービス分類 レンタル
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
測定範囲(cm) 20.0~100.0(0.5単位) 材質 ポリ塩化ビニール 質量(g) 約585 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 280×1260×90 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×90×90 松吉医科器械コード 23-3002-00
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm) 20.0~100.0(0.2単位) 材質 支柱/アルミ、カーソル/ABS 質量(g) 約700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 340×1110×140 松吉医科器械コード 23-3000-00
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個ほか
11,790 税込12,969
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド) 寸法(mm) 380(H)×650(W) 測定範囲 0~40m/s(風速)、0~355°(風向) 質量(g) 700 出力範囲 0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向) 検出方法 発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 起動風速(m/s) 0.4、0.7(5°)、0.5(10°) 耐風速(m/s) 60 校正証明書 付き サービス分類 レンタル
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様 【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送 セット内容 本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド) 材質 【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン 型式 KDC-S04(気象庁検定あり:KDC-S04-05103) 質量(kg) 【センサー】1.0 測定範囲 【風速】0~100m/s、【風向】0~359° 形式 FAT、FAT32対応 電源 【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個 寸法(幅W×高さH)(mm) 【センサー】550×370 検出方式 発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 測定精度 【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS 記録方式 【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル 記録媒体 SDカード 通信方式 RS-232C(保守及び外部機器接続用) 出力範囲 0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向) 表示器 16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります サンプリング 【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時 動作環境 -25~80℃で精度保証 記憶容量 【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下 OS I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 起動風速(m/s) 0.9、0.9(5°)、1.3(10°) 耐風速(m/s) 100 測定インターバル 【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1 消費電流 スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時) 測定分解能 【風速】0.1m/s、【風向】1° サービス分類 レンタル
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。
測定範囲(cm) 表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位) 材質 本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール 質量(g) 約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×80 松吉医科器械コード 23-3003-00
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


交差感染のリスク低減と枕自体の保護に裏面のPE(ポリエチレン)コーティングが、嘔吐した場合も枕を清潔に保ちます。両面テープ付きのため、診察枕やチェアなどにも使用可能です。
材質 PP(ポリプロピレン)不織布+裏面PE(ポリエチレン)コーティング 寸法(縦×横)(mm) 350×600 アズワン品番 7-8406-01 適合寸法(mm) 枕:円周約540まで
1袋(100枚)
4,554 税込5,009
翌々日出荷

アクチュエータの種類 スライド 接点構成 8P RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール実装 コンタクト定格電流(mA) 100 @ 24 V dc 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -30 ポジション数 8
1セット(20個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷