ADVANTEC DISMICのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
43件の「ADVANTEC DISMIC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 0.1μm」、「フィルター HPLC」、「advantec フィルター」などの商品も取り扱っております。
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm) 25 有効ろ過面積(cm2) 4.0 最高使用圧力(MPa) 0.51 最高使用温度(℃) 45 残液量(mL) 0.1以下 材質(フィルター) セルロースアセテート 材質(ハウジング) アクリルスチロール 接続方法 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様 ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途 無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
1箱(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
1箱(100個)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa) 0.51 接続形式 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 仕様 ろ過対象液:水系・入数:100個
1箱(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2) 4 直径(Φmm) 25 最高使用圧力(MPa) 0.51 材質(フィルター) セルロース混合エステル 材質(ハウジング) アクリルスチロール 仕様 ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース 無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa) 0.51 仕様 ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途 無粒子水、無菌水の作製。培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過。HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過。各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
有効ろ過面積(cm2) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
1箱(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 45 対応溶液 水系
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2) 5.1 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.86 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60
1箱(50個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2) 5.1 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.86 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系
1箱(50個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 有機溶剤系
1箱(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)アクリルスチロール 滅菌 ガンマ線滅菌済み 最高使用温度(℃) 45 対応溶液 水系
1箱(50個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。アルコール系液体の濾過にも使用可能。蛋白質などの吸着がほとんど無し。
形状 IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2) 0.9 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対象 水系 残液量(mL) 0.03以下 材質(メンブレン) セルロースアセテート
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。
形状 IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.86 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2) 5.1 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対象 水系、有機溶剤系両用 残液量(mL) 0.1以下 材質(メンブレン) 親水性PTFE
1箱(500個)
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 有機溶剤系
1箱(50個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様 濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用 材質 メンブレンフィルター:親水性PTFE 形状 IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.86 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2) 5.1 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 残液量(mL) 0.1以下
1箱(500個)
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、粒子除去に使用。少量水溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。除蛋白に使用可能。
仕様 濾過対象液系:水系 材質 メンブレンフィルター:セルロース混合エステル 形状 IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2) 4 材質(ハウジング) アクリルスチロール 最高使用温度(℃) 45 残液量(mL) 0.1以下
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
形状 IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2) 4 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対象 水系、有機溶剤系両用 残液量(mL) 0.1以下 材質(メンブレン) 親水性PTFE
1箱(1000個)
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)