AE0.9 4Cのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
24件の「AE0.9 4C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2芯信号線」、「ae0.9 2c」、「配線 コード インターホン」などの商品も取り扱っております。
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類 難燃ケーブル 全長(m) 200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種類 難燃ケーブル 全長(m) 200 区分 屋内専用 仕様 警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 種別 同心より形ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) 350
1巻(200m)
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類 難燃ケーブル 全長(m) 10 形式 対より丸形 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ポリエチレン 材質(導体) 軟銅線 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類 難燃ケーブル 仕様 警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) 350
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類 難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500以上
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
長さ(m) 200
1巻(200m)
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類 通信ケーブル 導体外径(Φmm) 0.65 全長(m) 100 絶縁体標準厚さ(mm) 0.2 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 耐電圧(V/min) AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8以下
1巻(100m)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類 通信ケーブル 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -15~+60 使用電圧(V) 60以下 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類 通信ケーブル シース厚(mm) 1 使用温度範囲(℃) -15~+60 静電容量(nF/km) 平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類 難燃ケーブル 全長(m) 200 シース標準厚さ(mm) 0.9 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) AC1000 導体構成(本/mm) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
15,980 税込17,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
1巻(10m)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます 絶縁体標準厚さ(mm) 0.3 シース標準厚さ(mm) 0.9 シース色 灰色 耐電圧 AC1000V/min 絶縁抵抗 1000MΩ/km以上
1巻(200m)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類 難燃ケーブル 全長(m) 10 材質 (1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃) -30~180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 難燃ケーブル 全長(m) 200 シース厚(mm) 0.9 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(200m)
31,980 税込35,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)