AF30 SMCのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
141件の「AF30 SMC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc オートドレン」、「エアーストレーナー」、「レギュレーター部品」などの商品も取り扱っております。
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 30
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)



圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質 ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 フィルター セミオートドレン 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 水分除去率(%) 82 圧力計接続口径 Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 管接続口径 M5×0.8 ボディサイズ 10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
3,598 税込3,958
当日出荷



ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 【製品の単位表記】MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース 金属ケース フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷


ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース オーダーメイド仕様 ロングケース対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm) 92 質量(kg) 0.1 最高使用圧力(MPa) 1.0 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 ろ過度(μm) 5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース 表記 製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ろ過度(μm) 2 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 目詰まりチェッカ付 ケース ポリカーボネートケース 表記 製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレン N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷