- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- フッ素樹脂テープ
- AGF100FRのおすすめ人気ランキング
AGF100FRのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新10件の「AGF100FR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低摩擦 テープ」、「帯電防止フッ素樹脂粘着テープ」、「離型テープ」などの商品も取り扱っております。
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
色
ベージュ
テープ長さ(m)
10
仕様
UL規格品、切断にはカッターが必要
引張強度
144N/10mm(厚み0.13mm)
粘着力
4N/10mm
連続使用温度(℃)
-60~200
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
色
ベージュ
主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様
一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.3
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様
●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃
アズワン品番
68-0514-71
1巻
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。
トラスコ品番
680-0551
材質
基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.13
色
ベージュ
備考
切断にはカッターが必要
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
3.6
引張強度(N/10mm)
152
粘着力(N/25mm)
9
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷