- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- AHD モニターのおすすめ人気ランキング
AHD モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新207件の「AHD モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ahd対応モニター」、「32 インチ モニター」、「30インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。ケーブルは細くて柔らかいケーブルを採用しており取回しが非常に楽におこなえます。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。HDCP 2.2対応
種類
HDMI
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種
HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ
HDMI:スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)
約4
対応解像度
8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz
HDMI規格
●ウルトラハイスピード●認証有無:なし
帯域幅(Gbps)
最大48
イーサネット対応
対応
方向性タイプ
HDMI:あり
変換タイプ
オス-オス
材質(線材)
規格(UL):NON UL
秒30コマで録画・表示・再生
全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。
多彩な機能で運用をサポート
接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。
録画済み映像のエクスポートが容易
映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。
PCやスマホからいつでも『遠隔監視』
ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。
PC専用ソフト『Security Center』
36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用
Web Viewer(Internet Explorer)
分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認
携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視
付属品
ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)
電源(V)
DC12
適合機器
カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181
仕上
フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装
動作環境
【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降
周囲湿度(%RH)
30~80(結露なきこと)
周囲温度(℃)
5~40(性能保証)
OS
Embedded Linux
伝送方法
AHD2.0
映像圧縮方式
H.264 (HighProfile)
音声出力
RCA×1
映像出力
VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)
映像入力
BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)
5
サイズ
32
使用温度範囲(℃)
5~45
表面処理
半光沢
機能
(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
507×715×188
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
1920×1080
応答速度
2ms(OD)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA系
フリッカーフリー
=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)
250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
27型UHDゲーミングモニター。1年保証。映像の細部まで鮮明な4K解像度に対応。Fast IPSパネルで色鮮やかな映像表現。リフレッシュレート160Hz 残像感のない滑らかでクリアな映像表示。ゲームユーザー定番のフルHD解像度に対応。Adaptive-Sync対応。ダイナミックで高画質なHDR10に対応。映像コンテンツに応じた映像モード。フリッカーフリー・ブルーライトガード搭載 目の負担を軽減して疲労感を軽減。USB Type-C ケーブル1本で接続・給電可能。豊富な入出力端子(HDMI入力×2系統、DP入力×1系統、USB Type-A×2系統、USB Type-B×1系統、USB Type-C×1系統、ヘッドホン端子)。安心サポート体制。
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
27
パネル駆動方式
Fast IPS
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター
240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載
スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載
わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン
仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き
従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。
IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。
世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。
3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。
Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。
7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。
USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。
わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。
画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。
前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。
また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。
仕様
チルト:+90°~-5°
付属品
ASUS Smart Case。Micro HDMI to HDMI ケーブル。電源アダプター。USB Type-C to A アダプター。USB-C ケーブル。アクリリックカバー。保証書。クイックスタートガイド。キャリブレーションレポート
質量(g)
スタンド付き正味重量:1760、スタンドなしの正味重量:1060
規格
2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)(50/60Hz)
100-240
表面処理
ノングレア
消費電力
使用時:10以下、省電力モード時:0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド付き寸法:399.09×250.51×9.95、スタンドなしの寸法:399.09×250.51×9.95
コントラスト比
標準1000:1
最大解像度
1920×1080
ディスプレイ
パネルサイズ(インチ):17.3、表示領域 (H×V):381.888×214.812mm、視野角(CR≧10, H/V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.199mm、色空間(sRGB):100%、輝度(標準):300cd/m2、表示色:16.7M、応答速度:3ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):240Hz、フリッカーフリー機能:搭載
表示機能
色温度設定モード数:4モード、色精度:△E≦ 3、VRR Technology:Adaptive-Sync、QuickFit:搭載、HDCP:対応、Low Blue Light:搭載
スピーカー
1W×2
各種認証
TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比
16:9
走査周波数
デジタル信号周波数:HDMI: 30-255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) 、Type C: 255 KHz(H) / 48-240 Hz (V)
I/Oポート
USB-C×2、Micro HDMI×1、Earphone Jack
パネル駆動方式
IPS
角度調節
可
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
次世代の高輝度映像を美しくリアルに表現。明るい部分が白飛びせず、暗い部分が黒潰れしない。明暗差をよりダイナミックに色味を忠実に再現します。4KUltraHD、解像度3840×2160の高画質で美しさを再現します。AMD FreeSynictテクノロジー対応でGPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。LEDバックライトのちらつきが発生せず目への負担を和らげるフリッカーレス、目の疲れの原因になるブルーライトを低減するブルーライトカット機能搭載。薄型設計&VESA規格(100×100)で壁掛にも対応。
質量(kg)
6.25 (スタンド含む)
規格
4K/UHD
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
最大解像度
3840×2160
視野角
178°×178°
応答速度
最大1ms MPRT
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
3W×2
液晶モニター
28V型
色(本体)
ブラック
端子
HDMI1(ver2.1)、HDMI2(ver2.0)、DisplayPort×2、Φ3.5mmステレオミニジャック、
高さ調節
可
高さ調整範囲(mm)
110~130
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
637×71×367(スタンド無)、637×200×534(スタンド有)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
可動範囲(°)
チルト:-15~20、ピボット:0~90、スイベル:-30~30
角度調節
可
1台
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)
スタンド有4.1、スタンド無3.7
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
WQHD
消費電力(W)
最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1440
保証期間
5
視野角
上下178°、左右178°
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80(結露無きこと)
音声入力
スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
モニターサイズ
TFT23.8ワイドLED
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節
可
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。本体ABS樹脂製。DC12/24V選択式(24V用は+4950円)
セット内容
モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)
質量(kg)
2.2
電圧(V)
DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)
消費電力(W)
15
対応
日本語含む8か国語
周波数
【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)
入力信号
HDMI・BNC・VGA・AV・USB
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【モニター】380×330×43(画面のみ)
解像度
1024×768(XGA)
モニタ
17インチTFT LCD
フレームレート
25-30fps
対応VESA規格
75×75mm
仕様
●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)
その他
3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応
質量(kg)
約3.1
寸法H(mm)
本体:約114(突起部含む)
消費電力(W)
310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)
電源
AC入力 100~240V、50/60Hz
倍率
1~1.1[投写レンズ]
方式
投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)
寸法D(mm)
本体:約258(突起部含む)
寸法W(mm)
本体:約315(突起部含む)
光源
ランプ:250Wランプ
コントラスト比
10000:1(最大)
ズーム
フォーカス:手動[投写レンズ]
ディスプレイ
サイズ:0.47型 UHD DMD
色再現性
約10億7000万色
保証期間
2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)
走査周波数(水平)
15k~135kHz
走査周波数(垂直)
24~240Hz
入力端子
映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2
スピーカー
10Wスピーカー×1
LED
光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
端子
ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1
比率
投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)
画面サイズ
投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]
出力端子
映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1
信号方式
ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)
画素数
4KUHD(3840×2160)
デジタルズーム
2倍
リモコン
付属(IR方式)
明るさ
F=1.98~2.02[投写レンズ]
焦点距離
f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]
距離
投写:1m~10m
アスペクト比
16:9(通常) 、4:3 (切替可能)
AHD信号に対応した小型液晶モニター
録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存
最大2つのカメラを接続することが可能
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ
可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン
寸法(mm)
約170×110×23
質量(g)
約280
入力
RCA(2入力)
表示部
7インチ TFT LCD
信号形式
AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル
メモリー
microSDカード(別売)。4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能
解像度
1024×600ピクセル
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品
Mini HDMI to HDMI ケーブル。電源アダプター。クイックスタートガイド。USB-C ケーブル。保証書。ZenScreen スリーブ
質量(kg)
0.72【本体・パッケージ込】3.65
電源(V)
100-240
消費電力(W)
使用時 15以下。スタンバイ時 0.5以下
機能
Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ
0.179mm
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平178°、垂直178°
応答速度
1ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
OLED
パネル
15.6型
最大輝度(cd/m2)
400
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)。USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)
入出力端子
デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
35.87×22.6×0.9
パネル種類
OLED
表面仕様
グレア
最大表示色
約10億7370万色
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級:IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能。本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製。DC12-32V。ワイヤレスリモコン付き。表示言語 日本語選択可。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。2025年モデル。1年保証
セット内容
モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード
質量(g)
1200
電圧(V)
DC12~32
入力
【RCA(AV)】4CH AHD
適合機器
【接続可能カメラ】ECW-21(推奨)ECW-20など【接続可能機器】RCA出力機器(ナイトウェーブなど)
信号形式
PAL/NTSC
対応
日本語・英語・その他
周波数
【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【モニター】267×173×31(本体画面のみ)
画素数
1024×600
モニタ
10.1インチTFT LCD、LEDバックライト
フレームレート
25-30fps
対応VESA規格
50×50mm
輝度(cd/m2)
【バックライト】450
1式
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。
画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。
ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。
HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。
質量(kg)
2.8
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
24
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153
コントラスト比
3000:1
解像度
1920×1080
視野角
上下左右178
色(本体)
ブラック
画面サイズ
21.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子
パネル駆動方式
ADS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万
対応VESA規格
75×75(mm)
角度調節
可
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:8.2、梱包サイズ:193(縦)×6805(横)×517(高さ)cm】
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1000:1
解像度
2560×1440
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様
認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):あり
種類
HDMI
規格
ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種
HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ
(HDMI)スタンダード(タイプA)
UL規格
NON UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格
ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)
最大48
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
約3.5
ピッチ(mm)
画素:約0.3114
消費電力(W)
最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5
使用温度(℃)
条件:5 ~ 45
表面処理
非光沢
出力電圧(V)
【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A
機能
FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380
コントラスト比
1000:1
表示色
1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%
解像度
1920×1080
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類
【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子
HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz
VESAマウント(mm)
100×100 (M4×6
色(本体)
ブラック
コントラスト
DCR
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
音声
スピーカー 2W×2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS(ADS)
湿度(%)
使用条件:20 ~ 85
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
280
応答時間(ms)
14
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)
スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
WQHD
消費電力(W)
最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比
1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)
最大解像度
2560×1440
保証期間
5
視野角
上下178°、左右178°
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80(結露無きこと)
音声入力
スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
モニターサイズ
TFT31.5ワイド
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節
可
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ
15.6型4KIPS液晶パネル採用
HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載
デジタルとアナログの両入力に対応
HDCPrev2.2及び1.4対応
画面分割とPinP表示機能を搭載
映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載
設置方法に合わせた表示設定機能
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応
外部バッテリー接続に対応
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用のケンジントンロック穴を装備
VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応
U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション)
EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様
VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mm
セット内容
リモコン/ACアダプター
質量(g)
約1360(スタンド含まず)
規格
4K/UHD
電源
DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)
適合規格
FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式
HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA
保存温度(℃)
-20~65
入力信号
HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1
最大消費電力(W)
17
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
視野角
176°/176°(H/V)
走査周波数(垂直)
50.0~85.0Hz
スピーカー
2W×2(ステレオ)
出力信号
イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)
動作温度(℃)
0~50
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
383×239×36(スタンド含まず)
モニターサイズ
15.6型ワイド
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
330
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品
Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ
質量(kg)
約0.9【本体・パッケージ込】約2.1
電源(V)
AC100-240
消費電力(W)
使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理
ノングレア
型番
MB16AHV
機能
TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能
コントラスト比
(標準)800:1
画素ピッチ
0.179mm
最大解像度
1920×1080(フルHD)
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平178°、垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
走査周波数
デジタル:水平/垂直60Hz(V)
入出力端子
デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W
本体寸法(cm)
35.8×22.5×1
モニターサイズ
15.6型ワイド
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約26万色
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。
画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。
ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。
HDMI、RGB(VGA)、ヘッドフォン端子と各種入力端子を搭載。
VESA規格75×75対応で、壁掛でもご利用いただけます。
質量(kg)
3.2(スタンド含む)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
36
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スタンド無し)541×321×40、(スタンド有り)541×402×143
コントラスト比
3000:1
解像度
1920×1080
視野角
上下左右178
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI×3、アナログRGB(D-sub15pin)、ヘッドフォン端子
パネル駆動方式
ADS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万
対応VESA規格
75×75(mm)
角度調節
可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷