- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- AIライティングレコーダーのおすすめ人気ランキング
AIライティングレコーダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新88件の「AIライティングレコーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイスレコーダー文字起こし」、「AI レコーダー」、「腕時計型ボイスレコーダー」などの商品も取り扱っております。
日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro
VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです
国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます
音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載
外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます
デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません
月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます
※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります
完全なオフライン:インターネット接続はいりません
いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます
高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します
かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます
PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます
多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています
<多様な利用シーンで活躍>
セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます
語学の反復学習などに最適です
※翻訳機能は搭載しておりません
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音
リアルタイムに文字を表示します
オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
色
ブラック
記録方式
オーディオ:.wav、テキスト:.doc
容量(GB)
32
言語表示
日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語
本体寸法(mm)
約117.5×46×15
本体質量(g)
約99.6
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB type-C充電(5V/2A以上)
充電時間
約1時間40分
付属品
USB Type-Cケーブル
その他
ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)
仕様
【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様
ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語
付属品
USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1
寸法(mm)
約125×62.26×14.8
色
ブラック
本体質量(g)
約166
電池寿命
待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間
記録ファイル形式
オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpg
バッテリー容量(mAh)
2500
充電方式
USB type-C充電(5V/2A)
プロセッサー
クアッドコア
画素数
800万画素
録音方式
音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit
外部接続
4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2
ストレージ
内蔵:16GB、クラウド:10GB
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
AIボイスレコーダー「AutoMemo(オートメモ)」の文字起こし機能のプランに、100時間チャージが追加されます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「AutoMemo R」と「100時間チャージ」のセットです。100時間チャージに記載されているシリアルをご登録いただくと文字起こしを100時間ご利用いただけます。100時間チャージは登録日より1年間。
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間
LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット
【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様
最大ファイル数:5000ファイル
付属品
ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)
約74(電池含む)
電源
単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.3×114.1×19.3
インターフェース
Hi-SpeedUSB
内部メモリー
4GB
外部メモリー
microSDHC、microSDXC
受信周波数
FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
200
入出力端子
(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
薄軽・コンパクト
薄型軽量で持ち運びやすい
薄型軽量デザインで持ち運びやすい
・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる
「おまかせボイス」「おまかせミュージック」
・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」
・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」
・より大きく、はっきり発光する録音LED
・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット
【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit)
付属品
取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど
寸法(mm)
36.6×102.8×12.2(TBD)
質量(g)
47(TBD)
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
機能
クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版)
マイクロフォン部
Sマイク・システム
電池寿命(時間)
(録音時):25/MP3 48kbps(TBD)
外部メモリー
microSD/SDHC/SDXC
スピーカー出力(mW)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビジネスで求められる「ハイスペック」を、コンパクトボディに凝縮。
記録方式
リニアPCM形式/MP3形式
記録メディア
(内蔵型NAND FLASH メモリ)4GB、(microSD カード)2GB~32GBに対応
仕様
(マイクジャック)Φ3.5mm、インピーダンス2kΩ
付属品
単4形ニッケル水素充電池×1、スタンドクリップ、取扱説明書(保証書付)
電源
USB接続ACアダプタ(A514)(DC5V)
本体寸法(mm)
約105.9×39.6×14.4
本体質量(g)
約72(電池含む)
最大出力
ヘッドホン/3mW+3mW(16Ω負荷時)
電池
単4形乾電池1本(LR03)またはオリンパス製ニッケル水素充電池1本(本体内充電はオリンパス製BR404を使用のこと)
スピーカー
Φ18mm丸型ダイナミックスピーカ内蔵
スピーカー出力(mW)
実用最大/150(スピーカ8Ω)
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品
単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)
色
黒
質量(g)
67(電池含む)
形式
記録・再生:WMA形式
使用温度範囲(℃)
0~42
外形寸法(mm)
108×37.5×20(最大突起部含まず)
電源
単4形乾電池(LR03)×2本
周波数(kHz)
【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8
周波数特性
【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz
スピーカー
内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ
録音時間(時間)
(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570
容量(GB)
内蔵型NAND FLASHメモリ:4
最大出力(mW)
ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3
ジャック径(Φmm)
(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。
マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。
ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。
簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。
スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。
調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約146.5×31.6×14.3
質量(g)
約78
画面サイズ
2.98インチ
解像度
800×268
容量(GB)
8(メモリー)
レンズ
0.3メガピクセル
使用環境温度(℃)
0~45
スピーカー
8Ω(1W)
バッテリー
リチウムポリマー
バッテリー容量(mAh)
1050
インターフェース
Bluetooth、Wi-Fi、USB Type-C
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時)
言語表示
114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳
充電時間(時間)
約4
連続使用時間(時間)
約3
付属品
充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
OpenComm2 UCは、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Shokz Loop110 ワイヤレスアダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。
セット内容
Shokz OpenComm2、Shokz Loop 110(USB-A)、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
質量(g)
約35
出力
最大RF:8dBm
対応OS
iOS、Android、macOS、Windows
感度
マイク:-38dB±3dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約103×146×106(マイク使用時の場合)
連続使用時間(時間)
最大16(音楽再生最大8)
マイクロホン
デュアルノイズキャンセリング・ブームマイク
周波数特性
20Hz~20kHz
バッテリー
リチウムバッテリー
周波数帯域(MHz)
2400~2483.5
保証期間
2年間
防塵防水性能
IP55規格
充電電圧(V)
5±5%
充電時間(時間)
約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応)
スピーカー
骨伝導トランスデューサ
バッテリー容量(mAh)
183
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8.5±20%
Bluetooth
Bluetooth 5.1
音圧感度(dB)
96±3
モデル
対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥25,345
税込¥27,880
4日以内出荷
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。
キャリングケースを付属
高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様
最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
約29(電池含む)
表示
録音時間表示、録音/電池残量表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約102.0×20.0×7.4
機能
録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能
時間
MP3記録曲数:3570曲/238時間
周波数範囲(Hz)
リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000
電源(AC)
USB ACアダプター
インターフェース
Type-C端子 High-Speed USB対応
電池寿命(時間)
マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15
電池
内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)
スピーカー
内蔵
録音時間
LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間
再生時機能
トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ
出力端子
ステレオヘッドホン
録音方式
リニアPCM/MP3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
ステレオ
スピーカーサイズ(mm)
Φ10
容量(GB)
16
最大出力(mW)
(スピーカー) 90
再生形式
(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
機械学習のしくみを知りたいけど、数学は苦手… 専門書を読みたいけど、数式ばかりで挫折した… という人を「機械学習の世界」に導く,おすすめの1冊!
前半部では、機械学習・パターン認識の基礎を学びます。機械学習の理論を学習しようとすると、高度な数学の知識が必要と思われがちですが、本書は「パターン認識ってなに?」といった初歩の初歩からかみくだいて解説しています。もちろん初歩だけでなく、ニューラルネットワーク・サポートベクトルマシンなどの重要トピックの理論的な側面まで、Scilab、Wekaを使ったパターン認識の演習を行いながら学ぶことができます。後半部では、HTK、Julius、MMDなどのフリーソフトを使いながら音声認識システムをつくっていきます。音声やテキストに対してパターン認識を適用する際は、隠れマルコフモデル・N-gramなどの言語モデルに関する難解な知識が必要になりますが、手を動かすと同時に理論面も学習することによって、音声認識にとどまらない「実際の認識に使える」知識が身につきます。 「学びはじめの1冊に最適」と評判の機械学習の定番入門書が、リカレントニューラルネットワーク・畳込みニューラルネットワークなど近年の技術動向を反映した解説を加えて第2版となりました。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
272
著者名
荒木 雅弘
初版年月
2017/04
1冊
¥3,400
税込¥3,740
10日以内出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥36,300
税込¥39,930
当日出荷
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。
再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい!
最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。
大口径スピーカーではっきり聞こえる!
電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。
便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。
音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。
ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。
録音時間(時間)
LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
対応フォーマット
ADPCM(オリジナル形式)
質量(g)
約40.6(電池除く)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×15.6×102
対応
(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps
周波数範囲(Hz)
300~30000
インターフェース
ミニUSB端子(USB2.0)
メモリー容量
4GB
入力端子
外部マイク端子Φ3.5mmモノラル
出力端子
イヤホン端子Φ3.5mmモノラル
電池使用時間(時間)
連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
音声ファイルをネットワーク上で共有し、複数のタイピストによる音声ファイルの書き起こしが可能。
異なるタイピスト間で、同じ音声ファイルを同時に文字起こしできないように管理されており、重複作業を心配することなく複数のタイピストによる連携がスムーズに行えます。
WMA、MP3、WAV、DSS、DS2形式の様々な音声ファイルをサポート。
更に、WindowsMediaPlayerで再生可能な動画ファイルの音声を取り込んで再生することも可能です。
音程の変わらない再生速度の変更やノイズキャンセル、トーンコントロール、インデックスなど、文字起こしに便利な機能を搭載。
対応OS
Windows2000_Professional_Service_Pack_4。Windows_×P_Home_Edition_Service_Pack_2,_3。Windows_×P_Professional_Service_Pack_2,_3_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Home_Basic,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Home_Premium,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Business,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Enterprise,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_Vista_Ultimate,_Service_Pack_1_(32bit/64bit)。Windows_7(制限付で使用可能)
対応ファイル
[再生/インポート/エクスポート]。WMA、MP3、WAV、DSS、DS2、その他。[ファイル分割/結合]。WMA,WAV,DSS,DS2
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
iFLYTEK AI ライティングレコーダー VOITER SR502J [両面セット]
取付方式
シリコン吸着
特性
ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
iFLYTEK AI ライティングレコーダー VOITER SR502J [両面セット]
取付方式
シリコン吸着
特性
高硬度9H
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状
オーバーヘッド型
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容
OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)
材質
フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
対応OS
iOS/Android/macOS/Windows
感度
マイク:-38dB ±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)
対応
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac
機能
EQ:アプリ対応
周波数特性
20Hz~20KHz
周波数帯域(MHz)
2400~2483.5
防塵防水性能
IP55
充電電圧(V)
5.0±5%
充電時間(分)
60
スピーカー
空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー
連続再生時間
12時間
バッテリー容量(mAh)
150
充電方式
急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)
ポート
USB-C
Bluetooth
5.3
音圧感度(dB)
空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3
通信距離(m)
10
対応コーデック
SBC
マルチポイント
最大2台
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
バッテリー容量(Wh)
0.581
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
iFLYTEK AI ライティングレコーダー VOITER SR502J [両面セット]
取付方式
シリコン吸着
硬度
9H
特性
光沢、ブルーライトカット
ブルーライトカット
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷