- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- AK100のおすすめ人気ランキング
AK100のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新564件の「AK100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AK112MA」、「マスブロック」、「簡易便所」などの商品も取り扱っております。
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】。便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。
用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ
成分
凝固剤:高分子ポリマー
材質
汚物袋/便座カバー/処理袋:ポリエチレン
寸法(cm)
汚物袋:65×50、便座カバー:65×50、処理袋:65×80
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質
真鍮
形状
ニップル
使用圧力(MPa)
1
メーカー
栗田製作所
形状
固定車
荷重種別
中荷重
偏心(mm)
-
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプ
AKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類
電磁接触器
機械的寿命
約500万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の全面に耐熱加工を施した特殊生地を使用したバイクカバー。
停車直後でエンジン・マフラーが高温状態で使用しても溶けにくく、簡単に装着できる防犯対策アイテムとしても優れています。
幅広いサイズ展開で様々な車種をカバーします。
材質
アウトシェル/ポリエステル ライニング/綿・ポリエステル
色
BLACK
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
潮干狩りの定番、忍者くまで。柄が長いので腰が痛くなりにくい。網つきなので小さな貝も逃がしません。落ち葉集めなどのレーキとして使用できます。フック掛けできます。(フックは付属しません。)
質量(g)
約380
寸法(cm)
13×51×8
1個
¥960
税込¥1,056
9日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質
FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)
構造
焼鈍(FC250)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質
金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)
タイプ
固定式
取付穴径P(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
三角形
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜
取付部
丸穴
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(取付部)
SUM22L
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類
電磁開閉器
機械的寿命
約500万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様
耐熱シーロック加工
形状
ソケット
使用流体
空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100(空気)
タイプ
金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
種別
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応