AL-22のおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
317件の「AL-22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミジップ AL-22」、「ラミジップ」、「エアーカップリング」などの商品も取り扱っております。

インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOランキング2位
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ランキング3位
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング4位
1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(218種類の商品があります)


1袋(10個)
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100差込角(mm)19.0付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

伸興電線同軸ケーブル
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3関連資料(0.85MB)導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
1巻(100m)ほか
28,980税込31,878
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランド
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
829税込912
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)


遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。 底が開いて立つスタンドタイプです。
仕様酸素透過度:0.5~1mL/m2(24h.atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50透湿度(g/m2)0.5~1(24h)
1袋(50枚)
6,698税込7,368
当日出荷

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
19税込21
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1個
469税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)