- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ALCアンカー M12のおすすめ人気ランキング
ALCアンカー M12のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「ALCアンカー M12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー 引抜最大強度」、「ALCアンカー M10」、「alc アンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料
【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材
ALC
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)
15
材質
鉄
表面処理
生地
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び
3/8
適合材
ALC
最大引抜強度N(kgf)
411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])
1.1(118)
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料
【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径
W3/8(外径)
外径(mm)
14
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
14
仕様
施工方法。規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他
打込み式
トラスコ品番
301-6226
質量(g)
10.2
被削材
ALC板
適合材
ALC板
最大引抜強度KN(kgf)
2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)
12
長さ(mm)
80
下穴径(Φmm)
16
穿孔深さ(mm)
100
トラスコ品番
494-1748
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
91
適合ねじ
メートルねじ
適合材
コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)
7.7
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。
トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。
クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。
効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。
ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事
ねじ径
3/8
最大外径(mm)
12.5
全長(mm)
56
ねじ長さ(mm)
15
材質/仕上
鉄製/酸価クロメートメッキ
最大締付トルク(N・m)
39.2
引抜強度(kg)
(最大)210
1箱(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼び
W3/8
外径(Φmm)
15.0
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
50
トラスコ品番
376-5130
材質
ナイロン
質量(g)
10.5
表面処理
三価クロメート処理
適合材
ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)
2.9[300]
穿孔深さ(mm)
60
推奨締付トルク(N・m)
5
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼び
W3/8
適合材
ALC板
材質
ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
15
外径(mm)
16.0
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3614
質量(g)
21
最大引張荷重(kN)
2
穿孔深さ(mm)
50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材
ALC
材質
ステンレス(SUS430)
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質
スチール
表面処理
三価クロメート処理
適合材
ALCパネル
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)
1~10
付属品
ステンレスナット・ワッシャー付
種別
おねじタイプ
適合材
ALCパネル
錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
使用温度範囲(℃)
-100~138
適合材
コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材
ALC
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様
叩き込み式樹脂プラグ
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。
付属品
専用打込棒
材質
ナイロン6
全長(mm)
71.5
直径(Φmm)
16
下穴径(Φmm)
16
ボルト径
W1/2
最大引抜荷重(N[kgf])
4.19(427)
有効ネジ長さ(mm)
25
下穴深さ(mm)
75以上(但し貫通はさせない事)
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
適合材
ALC