- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ALC用プラグのおすすめ人気ランキング
ALC用プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新109件の「ALC用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc用 アンカープラグ」、「ALC用ねじ」、「カールプラグ サイズ」などの商品も取り扱っております。
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
適合材
ALC
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材
ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
多様な母材に使用可能!!
トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材
コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材
ALC
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
使用温度範囲(℃)
-100~138
適合材
コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質
6ナイロン
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガ
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)
ナイロン製
適合材
コンクリート・ブロック・ALCパネル
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。
高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!
適合材
ALC、コンクリート、中空壁
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)
15
材質
鉄
表面処理
生地
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
40
下穴径(Φmm)
6
穿孔深さ(mm)
55
取付厚(mm)
7
仕様
打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番
494-1772
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
238
適合材
ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)
1.4
1セット(50本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質
樹脂
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガ
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。
材質
ステンレス(SUS304系)
頭部径(Φmm)
11.5
締付トルク(N・m)
2.0~3.0
頭部高さ(mm)
3
適合ドライバー
プラスNO.2(865、890のみNO.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径d(mm)
6
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼び
W3/8
適合材
ALC板
材質
ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
15
外径(mm)
16.0
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3614
質量(g)
21
最大引張荷重(kN)
2
穿孔深さ(mm)
50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
トラスコ品番
119-4788
材質
ステンレス(SUS304系)
全長(mm)
45
頭部径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
35
締付トルク(N・m)
1.5~2.2
最大引張荷重(kN)
0.6
頭部高さ(mm)
1.7
適合ドライバー
プラスNO.2
呼び径d(mm)
5
1パック
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ねじ径
M6
材質
ステンレス(SUS304相当)
適合材
ALC
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
プラグ頭部はラッパ形状です。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用
適合材
ALC、コンクリート
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。
材質
ナイロン6(PA6)
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
トラスコ品番
119-4804
材質
ステンレス(SUS304系)
全長(mm)
75
頭部径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
60
締付トルク(N・m)
2.0~3.0
最大引張荷重(kN)
1.3
頭部高さ(mm)
2.4
適合ドライバー
プラスNO.2
呼び径d(mm)
6
1パック
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷