- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ALC用ITハンガーのおすすめ人気ランキング
ALC用ITハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新99件の「ALC用ITハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ITハンガー」、「alc アンカーボルト」、「中空ブロック用アンカー」などの商品も取り扱っております。
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)
1~10
付属品
ステンレスナット・ワッシャー付
種別
おねじタイプ
適合材
ALCパネル
ねじの呼び
M10
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)
110
下穴径(Φmm)
17
ねじ長さ(mm)
79
付属品
座付ナット
トラスコ品番
491-6573
質量(g)
81.6
締付板厚(mm)
1~10
プレート長さ(mm)
55
最大取付物厚さ(mm)
10
最大引張荷重(kN)
6.4
必要中空幅(mm)
57
1セット(25本)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
材質
ステンレス
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質
スチール
表面処理
三価クロメート処理
適合材
ALCパネル
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
材質
ステンレス
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質
ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)
スチール製
表面処理
三価クロメートメッキ
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径
M10
適合ドリル径(mm)
17
引張強度N(kgf)
980(100)
最小中空幅(mm)
57
表面処理
クロメート
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材
ALC
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料
【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルト
W3/8
適合
QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm
材質
高耐食溶融めっき鋼板
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
表面処理
クロメート
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)
4
材質
ステンレス
適合材
ALC
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質
ステンレス
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質
スチール
ドリル径(Φmm)
22(下穴)
セット内容
パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)
W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)
【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm。【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)
1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷