- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ALM-150のおすすめ人気ランキング
ALM-150のおすすめ人気ランキング
2025/08/21更新14件の「ALM-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気 口 断熱」、「アルミナ乳鉢」、「乳鉢 ガラス」などの商品も取り扱っております。
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類
角形レジスター
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
12
仕様
通気量調整:4段階
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
56
付属品
乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1
寸法(mm)
220×365×790~910
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)
タイマー
デジタルタイマー/0~300時間または連続運転
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)。±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)
0.35=0.0201°(水平気泡管)。0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
25
全幅(mm)
56
プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
用途プッシュ式レジスター用のフィルター
材質
ポリエステル、モダアクリル
色
白
捕集効率(%)
0.73
材質
乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ
寸法(mm)
210×350×600~775
電源
AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)
回転数
乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
少量の試料粉砕に最適です。
付属品
乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
幅(mm)
210
奥行(mm)
350
高さ(mm)
600~775
電源(V)
単相100
消費電力(W)
46/41
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート
材質
合成ゴム(EPDM)
厚さ(mm)
10
基材
ポリエステルフィルム
色
黒
粘着剤
アクリル系
深まる信頼・拡がるバリエーション