- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- AMCのおすすめ人気ランキング
AMCのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新3,493件の「AMC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒板ふきクリーナー」、「オイル 吸収 シート」、「番線カッター入れ」などの商品も取り扱っております。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)
DC24
きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。
長さ125mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。
材質
S58C
長さ(mm)
125
質量(g)
80
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
硬度HRC
56~64
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
適合本体
MC-G330/MC-G331/MC-G5000P/MC-G5000/MC-G6000/MC-G6000P
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
輸液ポンプなどの電源コードをスマートに保持できます。
材質
ワイヤー/ステンレス、クランプ/強化樹脂
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約5
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
ケーブル径(Φmm)
7.3
対応解像度
4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格
ハイスピード
イーサネット対応
○
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約10
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
ケーブル径(Φmm)
8.0
対応解像度
4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格
ハイスピード
イーサネット対応
○
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)
DC24
適合本体
MC-330EP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)
200
質量(g)
155
硬度
HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2
材質(刃)
鉄直刃
材質(ハンドル)
2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)
極太:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体
MC-G200P
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全面(天井面・壁面・床面)がデュポン(TM) タイベック(R)素材で覆われた、折り畳み式陰圧ブースです。
幕体には、防護服に使用される デュポン(TM) タイベック(R)素材を採用しており、薄手で軽量のため、取扱いしやすく保管性に優れます。
デュポン(TM) タイベック(R)製テントは折り畳みフレームの内側に吊り下げるため、フレームの表面や床面が汚染されません。
陰圧排気ユニット・折り畳みフレーム・ デュポン(TM) タイベック(R)製テントはコンパクトに収納でき、使用時は容易に設置が可能です。
使用済の デュポン(TM) タイベック(R)製テント・HEPAフィルタは、一般的なペールに入るほど小型で、廃棄処分が容易です。
陰圧
水は吸収せず、油のみを吸収。水面の油膜もすばやく吸収。
グリストラップ内の油を吸収し、水を吸収しないのですぐれた効果を発揮します。
耐摩耗性にすぐれ、破けません。
対応
オイル
寸法(mm)
500×500×厚3
TKG品番
9-1316-0401
吸収量(mL)
946/枚
TKG品番(2017)
6-1166-0501
1袋(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)
DC24
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
ボディ形式
単体
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質
ニッケルアルミ銅合金
用途銀製品の汚れ落とし
寸法(mm)
125×195
色
ブルー
材質
極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
適合材
銀
1セット(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式
マニホールド用
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)
35以上
使用流体
圧縮空気
一次側圧力(MPa)
(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)
0.3(補修効率95%)
回収効率(%)
(オイルミスト)99.9以上