- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- ANSI Z87.1のおすすめ人気ランキング
ANSI Z87.1のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新237件の「ANSI Z87.1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用 フェイスガード」、「保護ゴーグル EN166」、「自動遮光溶接面 3m」などの商品も取り扱っております。
ガスケットが顔にフィットし、飛来物等の侵入を防止。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。
仕様
ガスケットタイプ
種別
二眼型
材質
レンズ/PC
形
スペクタクル形保護めがね
適合規格
ANSI Z87.1準拠
機能
防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
1箱(12個)
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ハードコートポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-18
寸法(mm)
【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65
質量(g)
34
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
スペクタクル形リーズナブルタイプ。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。
種別
二眼型
材質
レンズ/PC
形
スペクタクル形保護めがね
適合規格
ANSI Z87.1準拠
機能
防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
1ケース(2箱×12個)
¥7,298
税込¥8,028
11日以内出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。
形状
かぶり型防災面
仕様
ANSI規格品 Z87
トラスコ品番
299-7878
質量(g)
251
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート(傷付防止加工)
装着方法
直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シャープなデザインが特長のオーバーグラスタイプ。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。
種別
一眼型
材質
レンズ/PC
形
オーバーグラスタイプ保護めがね
適合規格
ANSI Z87.1準拠
機能
防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
1ケース(5箱×10個)
¥5,198
税込¥5,718
11日以内出荷
ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護
性能
紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き
材質
フレーム・レンズ/ポリカーボネート
サイズ
内寸 157×高さ 51×全長168mm
質量(g)
約35
適合規格
日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166
アズワン品番
65-8892-82
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
規格
ANSI規格品(Z87.1)
材質(フレーム)
ナイロン
シールド高さ(mm)
190
頭囲(cm)
約55~約64
形状
かぶり型防災面
小さい顔の方にもフィットする小さめサイズ。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。
仕様
ガスケットタイプ
種別
二眼型
材質
レンズ/PC
形
スペクタクル形保護めがね
適合規格
ANSI Z87.1準拠
機能
防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
1箱(12個)
¥9,398
税込¥10,338
11日以内出荷
軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護
適合規格
ANSIZ87.1/EN166
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策
形状
ゴーグル
幅(mm)
160
色
無色透明
サイズ
フリー
高さ(mm)
80
奥行(mm)
70
機能
メガネ併用可能・防曇・防傷加工
材質(レンズ)
ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感です。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能です。フレーム角度が調節可能です。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で、頭部を挟む強度が調節可能です。
材質
ポリカーボネート、エラストマー
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI Z87.1
フレーム色
黒
対応
UVカット:○、ツル調整:○、ノーズパッド:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティング
防曇+防傷+UVカット+埃付着防止
テンプル色
黒+赤
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類
自動遮光溶接面
質量(g)
550
電源
太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー
受光:4箇所
有効視野(mm)
100×60
遮光度
溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)
0.1~0.9
感度調整
Low~High
遮光速度(秒)
1/10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
飛散防護に。シールドの上下移動が簡単。頭のサイズに合わせて自由に調節可能。
付属品
ポリカ製透明シールド×1枚。メッシュシールド×1枚。
適合
(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT
材質
(本体、透明シールド)ポリカーボネイト。(メッシュシールド)スチール(電着塗装)
適合規格
USA安全規格 ANSI Z87.1合格品
アズワン品番
64-4067-80
頭囲(cm)
約58~74
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
めがねの上から装着できます。4段階でつるの角度調節が可能です。
幅(mm)
157
高さ(mm)
57
質量(g)
38
適合規格
ANSI Z87.1
レンズ
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
0.999
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類
自動遮光溶接面
質量(g)
605
電源
太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー
受光:4箇所
有効視野(mm)
100×60
遮光度
溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)
0.1~0.9
感度調整
Low~High
遮光速度(秒)
1/10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状
ゴグル型
機能
曇り止め加工
型
密閉型
質量(g)
約60
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
透明
レンズ
両面防曇
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
セルロース
レンズ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状
ゴーグル型
機能
UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能
型
密閉型
タイプ
密閉タイプ
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
レンズ
防曇
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(バンド)
布・ゴム混紡
軽量でシンプルなデザイン!溶接作業者の目や頭部を優しく保護するとともに、溶接作業を快適にします!。高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品と比べ、軽量化を図っています。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。
仕様
【遮光前】#3.5【遮光後】#9~#13
トラスコ品番
257-0238
セット内容
自動遮光溶接面(本体)
材質
面体及びヘッドギア部:耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材
種類
自動溶接遮光面
規格
DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001
保護等級
【遮光】1/1/1/2 (欧州EN379規格による)
遮光速度(秒)
1/16000
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類
溶接面(かぶり式)
付属品
JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
適合
(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質
プラスチック
質量(g)
310
タイプ
ヘルメットタイプ
プレート
(推奨)108mm×51mm(ANSI)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
311×241×208
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中