AS6-Yのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
227件の「AS6-Y」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「idec セレクタスイッチ」、「パネルコンテナラック」、「パーツボックス 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
パネルハンガー 移動式 片面 サカエランキング1位
小物部品の集中管理が容易。ボックスは取り出して持ち運べます。
仕様組立式材質本体/スチール(他天・脚部キャップ/ポリプロピレン)。パーツボックス/ポリプロピレンキャスター4個/Φ100ゴム車(ストッパー2個付)。ネジ径/M12×P1.75均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パネルハンガー サカエランキング2位
1台
55,980税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


輸入車用オイルフィルター MANN-FILTERランキング4位
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
1個
1,090税込1,199
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターランキング5位
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
79,980税込87,978
9日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(680種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、。(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、。(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、。(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
1個
2,198税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

オリエンタルモーター電動スライダ EASシリーズ
適合モーターARシリーズ平行度(mm)(走り)0.03駆動方式ボールねじ
1台
55,980税込61,578
13日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(9999種類の商品があります)

1個ほか
399税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
1個
9,298税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
1個
8,998税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(147種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
1個
9,898税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)


押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
1個
13,980税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
1個
9,598税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)


1個
2,398税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(310種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
1個
13,980税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
1個
13,980税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)