ATXケースのおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
161件の「ATXケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CPUクーラー 水冷」、「pcケース ネジ」、「tfx電源」などの商品も取り扱っております。
【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース
ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 タワー 質量(kg) 3.36 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】347×124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×400×426 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATX 拡張スロット数 7 対応ラジエター 前面:120mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:2×120mmファンスロット。(付属120mmファン×1)。背面:1×120mmファンスロット。底面:1×120mmファンスロット。内部:-。サイド:2×120mmファンスロット。(SST-PS13Bのみ)。トップ:- ドライブベイ 外部:5.25”×2,3.5”×1。内部:3.5"×1。2.5"または3.5"HDD×2
1台
7,198 税込7,918
9日以内出荷

5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボード Micro-ATX/Mini-ITX 付属品 ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド 保証期間 1年間 仕様 ●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷

【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 据え置き型 質量(kg) 4.2 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】309×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×358×170 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATX。SSI-CEB 拡張スロット数 7+1 冷却システム 前面:-。背面:2×80mmファンスロット。底面:-。内部:-。サイド:。右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット。左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換。トップ:拡張カード通気口 ドライブベイ 外部:5.25"×1。(3.5”×1または2.5”×2と互換)。内部:3.5"×2。(1×2.5”と互換)。2.5”×1
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載
仕様 【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1 ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー 規格 【内蔵電源】SFX 12V 電源 SFX:300W 定格 【内蔵電源】300W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本台サイズ:116×300×415 ケーブル 【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1 I/Oポート 【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン 対応マザーボード MICRO ATX / ITX 拡張スロット数 Low Profile PCI×4
1個
5,998 税込6,598
14日以内出荷

左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
ブラック 拡張スロット数 4 ケース形状 ミニタワー 対応マザーボード microATX、Mini-ITX 付属品 背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA) 材質 SPCC、強化ガラス 寸法(mm) 搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120 質量(kg) 6.1 電源 ATX(最大160mm) 全高(mm) 対応CPUクーラー:165 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×411×441 ファン外径(Φmm) 上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1 最大寸法(mm) 対応グラフィックボード:330 I/Oポート USB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 ドライブベイ 内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

強化ガラス、アルミフレーム、GPUブレース、420mmラジエーターサポートおよびAura Syncを搭載したROG Strix Helios RGB ATX / EATXミッドタワーゲーミングケース
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック・アクリルサイドウィンドウパネル仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様 ●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm 材質 スチール、アクリル ケース形状 タワー 質量(kg) 約3.5 電源 (対応)ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×430×445 I/Oポート USB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボード ATX、Micro-ATX 拡張スロット数 6
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

【Sugoシリーズ】拡張性を損なわない省スペースなSFFケース
ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 キューブ 質量(kg) 4.1 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】368×113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×393×212 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)。USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4 冷却システム 前面:-。背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン。底面:-。内部:-。サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mm。トップ:1×80mmファンスロット ドライブベイ 外部:5.25"×2。3.5"コンバータ×1。内部:3.5"×2
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
ブラック 材質 ボディ:スチール 寸法(mm) 【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm) ケース形状 スリム 質量(kg) 4 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×350×105 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4+1 冷却システム 前面:-。背面:-。底面:-。内部:-。サイド:右側:4×80mmファンスロット。(オプション取り付け)。左側:ハードドライブ換気口。トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵 ドライブベイ 外部:5.25インチ×1。(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)。内部:3.5インチ×2。(2.5インチHDD互換)。2.5インチ×1
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質 ABS+SPCC+強化ガラス 厚さ(mm) スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3 寸法(mm) 438×225×312.5 質量(kg) 5.3 ホワイト サイズ MicroATX 対応 CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 拡張スロット数 4 ドライブベイ 3.5:1/2.5:1
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース
ブラック 材質 スチール製ボディー、強化ガラスパネル ケース形状 ミニタワー 質量(kg) 3.52 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】314×151 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 192×351×381 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:type-Ax2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4 対応ラジエター 前面:120mm×1/240mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:120/140mmファンスロット×2。背面:120mmファン×1。底面:-。内部:-。サイド:-。トップ:120/140mmファンスロット×2 ドライブベイ 外部:--。内部:3.5"×1(2.5"と互換)。2.5"×3
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷

【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース
ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 据え置き型 質量(kg) 4.7 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】279×124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×325×151 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。(GD05B-USB3.0only)。USB2.0:2(GD05Bonly)。マイク:-。ヘッドフォン:- 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 5 冷却システム 前面:。背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)。底面:。内部:。サイド:。Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA。Left:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA。また80mmファンとも互換。トップ: ドライブベイ 外部:5.25インチ×1。内部:3.5インチ×2。2.5インチ×1。または3.5インチ×1.5インチ×2
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

「DK210 Graffiti」は、強化ガラス製フロントパネルに文字やイラストを自由に描けるユニークなATXケースです。付属のマーカーを使って、お好みの文字やイラストを、文字どおり「Graffiti(落書き)」感覚で描き込むことが可能です。さらにフロントパネルに装備されたARGB LEDによるイルミネーションにより、描き込まれたイメージを鮮やかに浮き立たせることができます。
ブラック 拡張スロット数 7 ケース形状 タワー 対応マザーボード ATX, M-ATX, ITX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×480×410 質量(kg) 6.95 材質 0.6mm SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)/ 強化ガラス ドライブベイ 3.5インチHDD ×2 / 2.5インチSSD ×2 ファン 前面 120mm ×3 / 140mm ×3、上面 120mm ×2 / 140mm ×2、背面 120mm ×1 対応ラジエター 前面 240mm / 280mm / 360mm、上面 240mm I/Oポート USB 2.0 ×2 / USB 3.0 ×1 / HD Audio ×1 / Power / Reset / LED 電源 ATX(200mm) 長さ(mm) グラフィックスカード制限:360 高さ(mm) CPUクーラー制限:160
1個
9,979 税込10,977
6日以内出荷

【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース
ブラック 材質 スチール(フロント:アルミ) ケース形状 据え置き型 質量(kg) 4.8 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】309×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 442×362×171 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATX。SSI-CEB 拡張スロット数 7+1 冷却システム 前面:。背面:2×80mmファンスロット。底面:。内部:。サイド:。右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA。左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換。トップ:拡張カード通気口 ドライブベイ 外部:5.25"×1。(3.5”×1または2.5”×2と互換)。内部:3.5"×2。(1×2.5”と互換)。2.5”×1
1台
17,980 税込19,778
11日以内出荷

スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
仕様 拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2 材質 SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵 寸法(mm) 330×96×416(スタンド含まず) 保証期間 1年 使用CPU CPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまで RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ) 対応マザーボード Micro-ATX /Mini-ITX
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様 ●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み) 材質 スチール、プラスチック 質量(kg) 5.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 195×402×453 I/Oポート USB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボード Mini-ATX、Micro-ATX
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

【Temjinシリーズ】歴史のある自作PCのトレンドを取り入れた定番ケース
ブラック 材質 スチール(フロント:アルミ) ケース形状 タワー 質量(kg) 5.3 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】336×169 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×385×374 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:3.0x2(backwardscompatiblewithUSB2.0)。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:- 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4 対応ラジエター 前面:-。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:1×180mmAP181intakefan,700/1200rpm,18/34dBA(backwardscompatiblewith140mmfan)。背面:1×120mmfanslot(option)。底面:。内部:。サイド:。トップ: ドライブベイ 外部:5.25"×2。3.5"×1。(compatiblewithone3.5”harddirve)。内部:3.5"×4,2.5”×1
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 トップパネルにもマグネット式ダストフィルターが取り付けられています。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様 ●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mm LEDファン搭載済み) 材質 スチール、プラスチック、アクリル 質量(kg) 4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 195×402×453 I/Oポート USB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボード Mini-ATX、Micro-ATX
1個
10,190 税込11,209
7日以内出荷

標準でフロントに140mmのARGBファンが2基搭載されているMicroATX対応ミニタワーケースです。 フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 全高の高くないミニタワーケースでもしっかりと冷却性を高めることが可能です。 ミニタワーケースとしては奥行が長めで、トップとフロントに360mmラジエーターの搭載が可能です。 サイドパネルに12cmファンを2基搭載可能で、背面に当たるサイドパネルには特設された吸気口があり、ここから吸入されるエアがケース内部のエアフローを改善します。
仕様 ●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(140mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm 材質 スチール、ABS、強化ガラス 質量(kg) 5.65 サイズ W210×H450×D450mm I/Oポート SB3.0、USB2.0×2、AUDIO、MIC 対応マザーボード Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数 5 ドライブベイ 3.5”HDD×2 or ×1、2.5”SSD×3 or 2
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。高さを変える。姿勢が変わる。しごとが変わる。レバー操作で約30cmの高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。通常のpcデスクにもなりますので、スピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事でという風に無理なく使い分けることができます。[単なる立ち仕事ではない]スタンディングデスクは単なる「立ち仕事」ではなく、眠気を解消したり、思考をリフレッシュしたり、運動不足の対策にと、様々な目的で使えるアイテムです。まずは一日30分、立つことから始めてみませんか。[入門向きスタンディングデスク]海外企業では広く普及しているスタンディングデスクですが、日本国内ではまだまだ認知度が低いようです。本製品は日本の家庭でも使いやすいコンパクトサイズに設計していますので、初めてスタンディングデスクを導入されたい方にもおすすめです。※デュアルモニターに対応するオフィス向きのワイドサイズも選べます※欧州ではEU指令の元、上下昇降式デスクの使用を奨励[スタンディングデスクで「正しい姿勢」を意識する]座っているときより立っているときの方が正しい姿勢を維持しやすくなります。背筋をピンと伸ばし、腰のS字カーブを意識しましょう。長時間椅子に座っているとついつい猫背になりがちです。猫背になってるな、と思ったらスタンディングデスクで立ち仕事。姿勢も思考もリフレッシュしましょう。[スタンディングデスクのある一日]まず立ち仕事を取り入れたいのは「朝一番」と「ランチ直後」。この時間に眠気でウトウトしてしまった経験は誰にでもあるものです。スタンディングデスクで眠気を吹き飛ばしましょう。メールチェックなどスピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事で、という風に仕事内容で使い分けるのもおすすめです。[引き出し付きで広々使える]引き出し搭載で、コンパクト性と十分な作業面積を同時に実現しました。デスクトップのキーボード置きとして使うも、資料を広げたり作業スペースとして活用するもあなた次第。[選べる3サイズ]コンパクトサイズBHD-700 (幅700mm)部屋使いに最適なサイズ。コンパクトな天板サイズを採用しているため、部屋に置いても場所をとりません。 まずは自宅でスタンディングデスクを試したい方におすすめのモデルです。ワイドサイズBHD-1000H (幅1000mm)オフィス使いに最適なサイズ。デュアルモニターに対応するオフィス向きのスタンディングデスクです。BHD-1200H(幅1200mm)オフィスで最も使われている天板幅1200mmタイプ。1000mm幅以上にデュアルモニター(24インチの場合)にも余裕をもって対応可能です。
材質 天板:合成樹脂化粧繊維板、脚部:金属(スチール) 幅(mm) 1200 質量(kg) 18.8 ナチュラル 高さ(mm) 755(755-1175) 奥行(mm) 450(450-725) 耐荷重(kg) 40未満 表面処理 天板:塩化ビニル樹脂、脚部塗装部:エポキシ粉体塗装、脚部メッキ部:クロームメッキ 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 700×300 昇降範囲(mm) 755~1175
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷