AURORAのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
186件の「AURORA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーロラ」、「オーロラ電卓」、「コンパクトラミネーター」などの商品も取り扱っております。
レーザービームソーオーロラ 谷テックランキング1位
極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS2018年トラスコ掲載ページ5 0791
1枚
29,980税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)ランキング2位
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
1台
15,980税込17,578
当日出荷

フリースタイルふせん <Aurora Series> ロジックランキング3位
フリースタイルふせん。主な特長。差し込んで保管できる優れもの!。ファイルやペン立てに差し込めるデザインで、付箋の収納の幅が広がりより便利に使えます。オリジナルの凹型デザイン。見た目にも、機能的にもこだわったおしゃれなデザインです。ペン立てやファイルボックスなどに差し込んで収納できます。
直径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペダル Aurora(オーロラ) 三ヶ島製作所ランキング4位
複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
寸法(mm)W92 × L95
1ペア
6,298税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)ランキング5位
1パック(20枚)
539税込593
当日出荷

デイリープランふせん。主な特長。その日の予定を書いて、PCモニターなど目立つ所に貼り、予定が終了すれば剥がして完了です。スケジュール計画用の便利な付箋です。8件のタスクを管理出来ます。頑張って達成したら剥がして完了です。タスクを上手く管理する事で、仕事も効率良く進み、プライベートも有意義に過ごせます。
寸法(mm)105×66RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(20枚)ほか
149税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ランドマークふせん。主な特長。地図やガイドブックの大切なスポットに立体的なマークが付けれます。見た目にも、機能的にもこだわったおしゃれなデザインです。平面なノートやガイドブックの重要なポイント、立ち寄った場所などに立体的に面白いマークが出来ます。
オーロラカラー寸法(mm)102×10RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479税込527
3日以内出荷

これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
8,998税込9,898
当日出荷

・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
21,980税込24,178
当日出荷

複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
用途サイズ: W92 mm × L95mm。重量:404g (pair)
1ペア
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)ラミネーター
2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
ウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
1台
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
1台
6,998税込7,698
当日出荷

AURORA(共栄商事)FPD用オプション品
取付VESAが600×400のディスプレイをご使用の際に。
質量(kg)1.4取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400色(本体)メタリックダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)卓上税率切替電卓
寸法(mm)126×100×28質量(g)約97桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
1個
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell ALIENWARE AURORA Aurora R11材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
1台
31,980税込35,178
当日出荷

ぷっくり×なみなみの立体感がかわいいiPhoneケース。毎日持ち歩くスマホだから、ちょっと気分が上がるデザインを。「Wavy Loop Case」は、ぷっくりとしたウェーブフォルムがアクセントになった、トレンド感たっぷりのiPhoneケースです。シンプルながらも個性を引き立て、持つだけでコーデに抜け感と遊び心をプラスしてくれます。選べる2カラーで気分に合わせて。オーロラはやや透け感があり、見る角度によって色が変わる幻想的な輝きが魅力。メタリックなシルバーは、ぷっくりとした質感が際立ち、モードな印象に。どちらも手元を彩る、印象的なカラーラインアップです。デザイン性と使いやすさを両立。柔らかな素材で着脱しやすく、画面やカメラ周りは少し高めに設計されいるため、本体を傷などから守ります。サイドボタンやカメラコントールも精巧にデザインされており、操作性を邪魔しません。ストラップホルダー付きで、お好みのストラップを取り付けてアレンジも楽しめます。
aurora対応機種iPhone17
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
29,980税込32,978
当日出荷

ぷっくり×なみなみの立体感がかわいいiPhoneケース。毎日持ち歩くスマホだから、ちょっと気分が上がるデザインを。「Wavy Loop Case」は、ぷっくりとしたウェーブフォルムがアクセントになった、トレンド感たっぷりのiPhoneケースです。シンプルながらも個性を引き立て、持つだけでコーデに抜け感と遊び心をプラスしてくれます。選べる2カラーで気分に合わせて。オーロラはやや透け感があり、見る角度によって色が変わる幻想的な輝きが魅力。メタリックなシルバーは、ぷっくりとした質感が際立ち、モードな印象に。どちらも手元を彩る、印象的なカラーラインアップです。デザイン性と使いやすさを両立。柔らかな素材で着脱しやすく、画面やカメラ周りは少し高めに設計されいるため、本体を傷などから守ります。サイドボタンやカメラコントールも精巧にデザインされており、操作性を邪魔しません。ストラップホルダー付きで、お好みのストラップを取り付けてアレンジも楽しめます。
aurora対応機種iPhone17Pro
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷