- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- AVセレクターオートのおすすめ人気ランキング
AVセレクターオートのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新98件の「AVセレクターオート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー切り替え器」、「画面 分割器」、「モノラル ステレオ 変換」などの商品も取り扱っております。
AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。
仕様
【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用]
付属品
AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
使用温度範囲(℃)
-10~60
消費電力(W)
1以下
定格電圧 DC V
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×25×70(突起部除く)
端子
【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.37MB)
1箱
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数
4
仕様
RCAピンジャックはすべて24金メッキ
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
5
入力/出力
【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
47×170×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RCA信号を2系統に分岐します。
用途電装パーツ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能
スペースをとらないコンパクト設計
プラグの抜き差しがしやすい扇形
質量(g)
約103
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30.5×165×75(最大値)
入力端子
3系統(映像・音声L/R)
出力端子
1系統(映像・音声L/R)
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能
全ての入出力にS映像端子を搭載
イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付
ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g)
約249
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.5×186×115(最大値)
入力端子
4系統(映像・音声L/R)
出力端子
1系統(映像・音声L/R)
1個
¥2,373
税込¥2,610
当日出荷
赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。
4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。
ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。
最大4台の入力機器を接続可能。
切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。
セット内容
本体・取扱説明書兼保証書
色
ブラック
質量(g)
約231
出力
RCA(メス、映像、音声L/R)×1
電源
不要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約135×100×41
入力
RCA(メス、映像、音声L/R)×4
保証期間
ご購入日より6か月間
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品
ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)
-10~50
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容
本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ
寸法(mm)
150×80×20
定格電圧(V)
DC12
入力
(映像)NTSC
出力レベル
(映像)50%~150%
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料
カメラアダプター適合表
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能なし】TV-KITを装着されている方は、こちらの品番をお選びください
付属品
VIK-T72本体、接続ハーネス、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
付属品
VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ピンジャクを2分配します。
仕様
音声用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷