AW211のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
24件の「AW211」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 ブザー」、「aw20-02bg」、「1点BOX」などの商品も取り扱っております。

パラゴンソフトウェアAPFS for Win シングル
Windows 7 /2008 R2 (SP1適用済み)から最新の Windows 11 / 2025まで幅広く対応。Windows から Macの新しいファイルシステムとなります APFS (Apple File System) へのフルアクセスを提供します。ファイルシステムの違いを意識することなくWindows 標準のファイルシステムと同等の速度で、ファイルの操作をエクスプローラーおよびアプリケーションから行えます。
仕様 ●動作HDD容量:50MB以上●納品形態:パッケージ●言語:多国語●プラットフォーム:Windows●製品区分:新規/追加●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:1GB以上●提供メディア:DVD-R●動作CPU:Pentium 1GHz以上のインテル互換CPU 対応OS Windows 7 (SP1)/8.1/10/11, Windows Server 2008 R2 (SP1)/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 /2022 /2025
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色 5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 取付ユニット IDEC・Φ22コントロールユニット 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A) 10 材質(ボックス) アルミダイカスト製 配線引込口 エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

IDEC(和泉電気)AGAWシリーズ
品名 AGAW形コントロールボックス 保護構造 IP65 ユニット取付穴 あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷


1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 パイプ径Φ28mmパイプラック用。フラットローラー 材質 フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン 寸法(mm) 60×35×2m シャフト径(Φmm) 4 ローラー幅(mm) 45 アズワン品番 64-2292-37 ローラー径(Φmm) 30 ローラーピッチ(mm) 33.3
1個
9,400 税込10,340
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷