AWG 30のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
3,539件の「AWG 30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「awg24 ケーブル」、「awg30 ケーブル」、「awg28ケーブル」などの商品も取り扱っております。
UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ サンコー電商ランキング1位
。導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
1袋
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットランキング2位
定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80
1個ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ サンコー電商ランキング3位
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300Vアズワン品番67-0416-62
1袋
969税込1,066
当日出荷

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤトランキング4位
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットランキング5位
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300Vアズワン品番67-0416-61
1袋
1,198税込1,318
当日出荷

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)


刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンコー電商UL1061電線 黒 AWG30 10m
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
サイズAWG30長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.82耐電圧(V)300
1袋
849税込934
5日以内出荷

1巻(10000個)
43,980税込48,378
当日出荷

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
1本
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3m)ほか
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(416種類の商品があります)

サンコー電商UL1061電線 赤 AWG30 10m
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
サイズAWG30長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.82耐電圧(V)300
1袋
849税込934
5日以内出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)