Abs ブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
489件の「Abs ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ブロック 材」、「樹脂ブロック」、「abs樹脂 板」などの商品も取り扱っております。
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm) 10,20,30 幅(mm) 5~500 長さ(mm) 5~1000 規格 食品衛生法○ 伸度(%) 10~140 比重 1.05(23℃) 引張強度(MPa) 42 荷重たわみ温度(℃) 78(1.82Mpa) 線膨張係数 9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa) 2250 ロックウェル硬度 R103 吸水率(%) 0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm) 1×1016 誘電率 2.40~4.75 燃焼性 HB 引張弾性率(MPa) 2100 圧縮強度(MPa) 45.1~52.0 曲げ強度(MPa) 66 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,413 税込5,954
10日以内出荷




ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm) 10,20,30 幅(mm) 5~500 長さ(mm) 5~1000 規格 食品衛生法○ 伸度(%) 10~140 比重 1.05(23℃) 引張強度(MPa) 42 荷重たわみ温度(℃) 78(1.82Mpa) 線膨張係数 9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa) 2250 ロックウェル硬度 R103 吸水率(%) 0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm) 1×1016 誘電率 2.40~4.75 燃焼性 HB 引張弾性率(MPa) 2100 圧縮強度(MPa) 45.1~52.0 曲げ強度(MPa) 66 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質 天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ポーチ54
材質 ABS 寸法(mm) ブロック 基本四角:W20×H20×D20、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20
1個
1,300 税込1,430
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
329 税込362
当日出荷


耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質 アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷

柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振 幅(mm) 100 厚さ(mm) 50 純度(%) 99.9以上
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック篏合式 4個セット
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。 材質 再生プラスチック 長さ(mm) 300 幅(mm) 300 高さ(mm) 90(篏合部10含) 関連資料 (0.58MB) グリーン購入法 適合
1セット(4個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック篏合式 10個セット
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。 材質 再生プラスチック 長さ(mm) 300 幅(mm) 300 高さ(mm) 90(篏合部10含) 関連資料 (0.58MB) グリーン購入法 適合
1セット(10個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷