- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- AirTag用のおすすめ人気ランキング
AirTag用のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新22件の「AirTag用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止ブザー」、「アラームセキュリティ」、「離れると アラーム」などの商品も取り扱っております。
BELKIN(ベルキン)AirTag用キーリング付きセキュアホルダ
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTag用の高度なスクラッチ保護。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
BELKIN(ベルキン)AirTag用ストラップ付きセキュアホルダー
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTagをひっかき傷から守ります。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
OWLTECH(オウルテック)AirTagをお洒落に取り付けできるキーリング付きシリコンケース
柔らかく手ざわりの良いシリコン素材はAirTagの装着もしやすく、普段使いのキズや衝撃などからエアタグ本体を守ることができます。滑らかな表面コーティングは、万が一汚れた場合でも洗ったり拭いたりするだけで簡単に汚れが取れます。また、丸カラビナの便利なキーリングは、キーホルダーや、ベルト、バッグなどに簡単に取り付けることができます。
本体質量(g)約11対応機種AirTag本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×10×85保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金対応機種AirTag(2021年発売モデル)
BELKIN(ベルキン)AirTag用ワイヤー保護ケース
持ち物を追跡できるため、安心です。
AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。
隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。
便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。
AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性AirTag
おそろいコーデが楽しめる!
紛失防止AirTagにReflectionカラーのケースが登場
AppleのAirTagをReflectionケースで彩ろう!
人気のiFace Reflectionケースと同じカラー・素材でできていて、おそろい感はバッチリ♪
Reflectionの形状をイメージするようなデザインになっています。
カラビナが付属しているので、お財布、鍵などの貴重品や、カバン、ガジェットなどにつけて持ち歩くのにも便利です。
AirTagにケースをつけてもっと安心、装いも新しく!
・Reflectionクリアガラスケースのフチと同じ素材で作製
・Reflectionカラーのブラック・グレー・ネイビー・レッド・ベージュ・カーキ・ペールブルーの7色
・iFaceのスマートフォンケースと同様にフチ高設計で、AirTagを守ります
・カラビナにもiFaceのロゴ入り
・ケースにいれたままでも両面のデザインが見える
付属品カラビナ適合機種AirTag専用材質TPU、亜鉛合金質量(g)約5寸法(縦×横)(mm)【カラビナ】約30×30寸法(縦×横×厚さ)(mm)約45×39×9
しなやかなシリコン素材を使用したストラップ。AirTagはもちろん、取り付けたバッグなども柔軟なシリコンでキズを防ぎます。
シリコンにはSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され、菌の繁殖を99%抑えます。
適合機種AirTag
柔らかいテープで、パソコンやタブレットへ直接貼り付けることができるAirTag用両面テープです。
セット内容両面テープ×5、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質テープ:PET(貼り付け面:ウレタン・アクリル)対応機種AirTag(2021年発売モデル)
1個
¥899税込¥989
当日出荷
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
1個
¥2,098税込¥2,308
予約販売
本商品にエアタグをセットしてお子様の腕に装着すれば、お子様の居場所が確認できますので旅行やお買い物の時に安心です。エアタグの「探す」機能から細かい位置まで探すことができます。肌に優しいシリコンベルトタイプで簡単装着&水に強い仕様。またエアタグの傷防止・衝撃吸収等の面でも安心です。
質量(g)15.5サイズ(cm)手首周り13~20ベルトシリコンベルト穴留め式対応機種AirTag素材シリコン・ステンレス関連資料(1.21MB)
本商品にエアタグをセットしてお子様の腕に装着すれば、お子様の居場所が確認できますので旅行やお買い物の時に安心です。エアタグの「探す」機能から細かい位置まで探すことができます。通気性に優れたナイロンベルト、マジックテープ式で簡単に装着できます。またエアタグの傷防止・衝撃吸収等の面でも安心です。
質量(g)9サイズ(cm)手首周り13~20ベルトマジックテープ式ナイロンベルト対応機種AirTag素材TPU・PC・ナイロン関連資料(1.21MB)
自転車のハンドル部分にしっかり固定できる自転車用AirTagホルダーです。
その他取付可能直径寸法 22.2mm、23.8mm※取り付け箇所に40mm以上の直線部分が必要です。セット内容ホルダー上部、ホルダー下部、ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部、いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー、棒レンチ材質ホルダー上部、ホルダー下部:ナイロン/ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部:合成ゴム/いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー:ステンレス色ブラック質量(g)約50対応機種AirTag(2021年発売モデル)
1個
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、AirTagを衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルム。
セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収傷リペア高光沢仕様)白色側×2、銀色側×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種AirTag(2021年発売モデル)
1個
¥899税込¥989
翌々日出荷
電池交換の手間がいらない、USB Type-C(TM)充電式!財布やかばんなど大切な荷物に入れてiPhoneの「探す」アプリからありかを探せる、amine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。表面にはガラス加工を施し、美しさと機能性を両立。また、音に合わせてロゴが光ります。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントに。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 <br />使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 <br />※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 <br />ストラップホール付きのため、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。バッグやポーチを探すのにも便利。日常の持ち物だけでなく、旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 <br />充電して繰り返し使えるから、買い替え不要で経済的。USB Type-C(TM)ケーブルを接続するだけで充電できるから、細かなパーツを外して電池交換をする手間もありません。 <br />※充電用のUSB Type-CケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 <br />1回の満充電で約6カ月使用可能。充電状況がひと目でわかるLEDランプを搭載しています。 <br />忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 <br />アラームが鳴ると同時に、ロゴがグラデーションに光ります。探しものが見つかった嬉しさを視覚的にも感じられます。 <br />iPhoneと忘れ物防止タグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 <br />屋外での激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIPX5設計です。 <br />表面にはガラス加工を施し、無機質になりがちなガジェットにアクセサリーのような透明感をプラス。美しさと機能性を両立したデザインです。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントにもぴったりです。 <br />位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 <br />安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 <br />「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 <br />※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 <br />※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 <br />※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 <br />※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル、サンキューカード質量(g)約13保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35充電端子USB Type-C(TM)
1個
¥3,198税込¥3,518
翌々日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
GOPPA紛失防止タグ「ココタグ」
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書材質プラスチック質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作通信方式BluetoothLE(2.4GHz)使用電池CR2032×1(交換可能)電池寿命半年動作温度(℃)5~40動作湿度(%)~90(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!3m~12m離れると、バイブと音で警告!用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
1セット(10枚)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷









![[AirTag専用]iFace Reflectionケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50679784-231129-02.jpg)