- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- B-1220F1のおすすめ人気ランキング
B-1220F1のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新9件の「B-1220F1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b-1220f2」、「wifiモジュール」、「厚紙 b1」などの商品も取り扱っております。
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
12
サービス分類
リサイクル・リビルト
1台
¥8,298
税込¥9,128
11日以内出荷
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
(2) 0.02~0.8
ボディサイズ
1
排気方向
(0) 下排気
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1220
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
1個
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷