- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- B1.25 ニチフのおすすめ人気ランキング
B1.25 ニチフのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「B1.25 ニチフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「B端子」、「塩ビ 20A」、「B1.25 jst」などの商品も取り扱っております。
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
用途配線端子として。
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
種類
裸圧着スリーブ
UL規格取得
有
スリーブ形状
突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途重ね合せ用
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
種類
裸圧着スリーブ
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
有
スリーブ形状
突き合せ用
用途銅線専用
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
仕様
ストレート形
種類
絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)
ビニル
スリーブ形状
突き合せ用
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.0~3.5
電線抱合範囲AWG(#)
14-12
寸法L(mm)
25
材質
絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600(絶縁キャップの使用温度範囲)
端子形状
フェルール・棒形
寸法D(Φmm)
5.6
定格電流(A)
20
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
16
寸法d(Φmm)
3
寸法F(Φmm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
22
端子形状
フェルール・棒形
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
寸法l(mm)
16
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
寸法d(Φmm)
2.3
寸法F(Φmm)
1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷