B2B-XH-Aのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
2件の「B2B-XH-A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XH 圧着 工具」、「B4B-XH-A」、「B6B-XH-A」などの商品も取り扱っております。
仕様 クリンチ有り。RoHS対応品 適合 XHP-※ 材質 黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ 材質 黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状 トップ型 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線範囲 AWG(#) 28~22 耐電圧(V/min) AC1000
1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)