- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- B4 ケースのおすすめ人気ランキング
B4 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新2,620件の「B4 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b4 ファイルケース」、「b4 ケース プラスチック」、「ドキュメントケース B4」などの商品も取り扱っております。
シックなイメージの黒、ハイグレードな質感のシルバーの2タイプからお選びください。
材質
本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂
厚さ(mm)
33
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。
仕様
12仕切り、13ポケット
材質
(表紙)PP、(インデックス)紙、(ポケット)PP、(糸)ナイロン
厚さ(mm)
1.8
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
235×316×約20~330
缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
この製品は安全・安心・環境に配慮し有機栽培原料を使用した有機JAS認定のシリーズです。ミートソース、肉のソテー、トマト煮などに。保存に便利なファスナー付袋です。
タイプ
常温
入数
1セット(10個入)
1ケース(4g×10個)
¥2,098
税込¥2,266
3日以内出荷
水濡れ・汚れから中身を守る。PP製の持ち手付きボックスファイル。オフィス内での移動時、仕事用品の持ち運びが大変!。既存のボックスファイルは、持ち手が端に寄ってるから不安定で持ち運びにくい。パソコンや書類を入れると、持ち手が痛くなる。仕切りが無いから、取り出しにくいし箱の中でバラバラになる。でも紙製は耐久性や水濡れ・汚れが気になる……。そんな声に応えて生まれた、持ち手付きのPP製ボックスファイル。耐久性の高いPP製のボックスで、持ち手がついているから、オフィス内の移動がらくらく。1.本体中央に可動式ハンドル中央を設けることで持ち運びが安定。使わない時は折りたたんで収納でき、ハンドルが仕切りにもなる。2.加工時の工夫で、組み立てやすく、形が崩れにくい。3.重いものを入れても底抜けしにくい。(荷重4kg目安)。4.スマホやマウスにぴったりの、フロントポケット付き。
サイズ
A4-E (A4ヨコ)
材質
40%再生ポリプロピレン (PP)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×106×263
背幅(mm)
106
厚さ(mm)
(本体シート)0.9、(外・内ポケット)0.2
質量(g)
392
耐荷重(kg)
約4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×100×260
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×20×264
グリーン購入法
適合
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質
ステンレス(SUS316)
A5サイズ伝票の仕分け・整理に最適です。取り出しやすく、見分けやすい。インデックスラベル付き。
材質
ポリスチレン
サイズ
A5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×244×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。
サイズ
A4-横
材質
段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重(kg)
5
背幅(mm)
102
収納寸法(mm)
87
外寸法(高さH×幅W)(mm)
260×317
文書管理のシステム化。
ワンタッチで組み立てられ・カラー別分類も可能。
移動に便利な取っ手つき。
サイズ
A4ヨコ
材質
E段ボール紙(古紙配合率100%)
幅(mm)
316
高さ(mm)
258
背幅(mm)
102
グリーン購入法
適合
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
色
青
グリーン購入法
適合
仕様
見出しなし、マチ付、JOINTEXオリジナル
材質
オレフィン
マチ(mm)
30
収容数
コピー用紙200枚
ペーパーシスボックスの活用で文書管理のシステム化が図れます。
丈夫で強い底部分。
底部分は特殊加工により丈夫にできていますから移動の際にも安心です。
便利なワンタッチ組み立て。
両側を押さえて箱状に起こし、底のツメをはめこむだけで簡単に組み立てられます。
未使用時の保管にも場所をとりません。
サイズ
A4タテ
グリーン購入法
適合
材質
再生紙(E段ボール紙)
高さ(mm)
306
奥行(mm)
254
背幅(mm)
100
収納幅(mm)
93
寸法(縦×横×奥行)(mm)
306×254×100
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様
【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください)
適合
スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)
12.2
外形寸法(mm)
2U、444×457.08×95
消費電力(W)
20未満(HDDを除く)
表示
【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16
入力
IPカメラ:64/128チャンネル
機能
ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索
インターフェース
【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御
HDD
SATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応)
解像度
【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど
動作環境
-10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa
保存環境
-20℃~+70℃、 0%~90%RH
互換性
ONVIF 2.4、 CGI 処拠
再生時機能
再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
OS
組み込みLinux
プロセッサー
Intelデュアルコアプロセッサ
リレー
出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース
各種認証
CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1
映像圧縮方式
録画H.265/H.264/MJPEG
アラーム
入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース
供給電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
録画方式
マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止
再生形式
RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm!
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。
お得な4個パック仕様の本格ビーフハヤシです。ソテー度の高い炒め玉ねぎのコクを増やし、牛肉の旨みあふれる濃厚なデミグラスソースの深い味わいを表現。電子レンジ調理対応です。
タイプ
常温
入数
1セット(8個入)
1ケース(520g×8個)
¥5,798
税込¥6,262
3日以内出荷
実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンス多段収納。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。
サイズ
B4
材質
ポリプロピレン・ポリスチレン
商品見本やサンプルなどを収容するのに便利です。
色板紙
サイズ
A4
仕様
ワンタッチ組み立て式
材質
色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
204
耐荷重
約58.8N(約6kgF)
紙質
再生材配合率/色板紙(カラー)(古紙パルプ配合率70%)
H(mm)
324
グリーン購入法
適合
幅D(mm)
260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品
結束バンド5本
材質
本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)
15
タイプ
マチ無しタイプ