- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- BA15D 12Vのおすすめ人気ランキング
BA15D 12Vのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新30件の「BA15D 12V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「patlite 12v5w」、「stanley 12v 10w」、「電球 10W」などの商品も取り扱っております。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
一般(船舶用)
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
12
口金
BA15d
ガラス球形式
G18
色
クリア
タイプ
シングル球
接点数
2
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
口金
BA15d
光色
クリアー
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
ダブル
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
G18
仕様
定格電圧:12 V●バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●レンズ及び電球は別売り. 点灯フィラメント. 表面又はコンジット(Besa)ボックスマウント 可視光を20 %向上する内部ジオプトリレンズ 1 mリードが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10個)
特価
¥979
税込¥1,077
当日出荷
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類
白熱電球
色
クリア
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金
BA15d
色
クリア
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
仕様
定格電圧 = 12 V。電球ベース = BA15d。定格電流 = 400 mA。直径 = 16mm。電球サイズ = T16。長さ = 35 mm。レンズ色 = クリア。光度 = 35 lm。寿命 = 3000h。。T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球10W以上の明るさ
2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
B19タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
8面基板に20LEDを配置。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)
90
電圧(V)
DC12~29
消費電力(W)
1.8
口金
BA15D
外径×全長(mm)
19×46
全光束(Lm)
150
発光色
白色
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
約40000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)
DC12~24
消費電力(W)
2.8
電源
直流電源(DC)/交流電源(AC)
外径×全長(mm)
19×43
全光束(Lm)
280
発光色
白色
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
36
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
全長(mm)
35
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
一般(船舶用)
接点数
2
タイプ
シングル球
定格電力(W)
10
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25