- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- BBK フレアツールのおすすめ人気ランキング
BBK フレアツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「BBK フレアツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアマン」、「フレアツール タスコ」、「エアコン取り付けホルダー」などの商品も取り扱っております。
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番
162-4837
セット内容
クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質
アルミ
全長(mm)
153
高さ(mm)
106~138
質量(g)
900
タイプ
インチ
奥行(mm)
32
差込角(mm)
六角6.35
角度(°)
【フレアリング】45
本体寸法(mm)
153×32×106~138
サイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セット内容
17mm×22mm(1/4×3/8)×1本。24mm×27mm(1/2×5/8)×1本。32mm×36mm(3/4×3/4)×1本。専用収納袋
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様
●重量995gと超軽量(アルミ製)
●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用
●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止
●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番
120-8643
材質
アルミ
質量(g)
995
タイプ
インチ用
角度(°)
フレアリング角度:45
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R404A、R407C、R410A、R32他
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番
836-8112
質量(g)
700
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)
120
質量(g)
385
タイプ
インチ
適合サイズ
3穴(1/4、3/8、1/2)
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番
833-8658
全長(mm)
180
質量(g)
570
タイプ
インチ
適合サイズ
6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
●37°ミリタイプフレアツールです
●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き
●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番
852-0688
質量(kg)
1.5
タイプ
ミリ
本体質量(kg)
1.69
適合サイズ
6、8、10、15、16mm
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
37
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
専用のラチェットハンドルを使いフレア加工します。
適合
軟質銅、アルミニウム管
質量(kg)
2
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)
45
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
セット内容
フレアリングツール(800-FDN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)
質量(kg)
3
1セット
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
セット内容
フレアリングツール(900-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)
質量(kg)
3
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
FNシリーズ専用ケースです。
質量(g)
865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×198×141
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が従来のように疲れません。
トラスコ品番
852-0691
質量(kg)
1.5
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
セット内容
本体×1、充電器×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース。
質量(g)
本体/1320(電池セット時)
形式
加工:偏心式(定圧押付回転式)
能力
加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
モーター
直流モーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×72×261(電池装着時)
バッテリー
リチウムイオン電池(10.8V)
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
セット内容
フレアリングツール(800-FNR)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)
質量(kg)
3
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番
852-0683
質量(kg)
1.95
タイプ
インチ
適合サイズ
1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ。(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)
45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
軽量・小型のフレアツールケースです。
仕様
内部ウレタン張
材質
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×133×198
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷