- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- BCGのおすすめ人気ランキング
BCGのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新301件の「BCG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH」、「pH指示薬」、「ADVANTEC BTB」などの商品も取り扱っております。
ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。
指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です
ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
pH測定有効範囲
3.8~5.5
標準変色表間隔
0.2/0.3
TGK品番
211-44-33-81
スペース
BCG型 200枚/箱
種類
PHG-BCG
目盛間隔
0.2/0.3pH
1箱(200枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シリンダー径(Φmm)
8
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
12
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
20
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
16
作動方式
複動形
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様
ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容
pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲
4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8
測定項目
残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
8種類の試験紙(CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB)を組み合せてコンパクトにまとめたタイプです。
内容
CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB各25枚綴
pH測定有効範囲
0.4~13.6
サイズ(mm)
7×70
アズワン品番
63-1236-74
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理
幅(mm)
9
タイプ
ロールタイプ
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)
70
幅(mm)
7
タイプ
ブックタイプ
入数(枚)
200
仕様
ろ過度a:標準外ろ過度
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
材質(ケース)
a:金属ケース、b:ポリカーボネートケース
表示単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)
b:20
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
30日以内出荷
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
1本
¥759
税込¥835
7日以内出荷
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
管接続口径
(10) 1
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
60
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。
座面幅は余裕の510mmビックサイズ!
広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
用途OAチェアとして。
仕様
ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質
座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)。5脚ベース:ナイロン。キャスター:ナイロン。シリンダー・座鉄板:スチール製。背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)
14.98
種類
オフィスチェア
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490~510×480~630×930~1005
キャスター径(Φmm)
50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
510×480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
背タイプ
ハイバック
ヘッドレスト
なし