BDA1000のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
4件の「BDA1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DIN15mm幅レール」、「BD7-RB」、「YVC 1000」などの商品も取り扱っております。
住友電工ハードメタルチップ TBG
切刃長さ(mm) 6.9 逃げ角(度) 5 厚さ(mm) 1.59 穴の形状 - 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 3.97 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダmini
セット内容 フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m 保証期間 1年間メーカー保証 定格電圧範囲(V) AC100または200
1式
13,980 税込15,378
6日以内出荷

コミュニケーション空間を演出する上質なアクセサリーシリーズ。 壁面用AV機器台専用オプションディスプレイユニットを使うことで壁に依存せずに置き家具として使用可能です。
質量(kg) 12.1 材質(本体) スチール、焼付塗装 間口(mm) 518 キャスター なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 518×108×1530~1615 色(本体) フラットシルバー 位置 ディスプレイ中央:1300・1400mm アジャスター あり サービス分類 組立・設置・取付
1台
85,980 税込94,578
22日以内出荷

ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダmini
セット内容 フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m 保証期間 1年間メーカー保証 定格電圧範囲(V) AC100または200
1式
13,980 税込15,378
6日以内出荷