- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- BEST グレビティヒンジのおすすめ人気ランキング
BEST グレビティヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「BEST グレビティヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイングドア金具」、「扉取付 金具」、「ウエスタンドアヒンジ」などの商品も取り扱っております。
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)
36~55
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)
36~55
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上
ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)
15以下
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)
30~45mm
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質
ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)
仕上
バレル+樹脂部:黒つや消し
扉寸法(mm)
20~40
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)
30
仕様
ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)
(扉)10以下
仕上
バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)
30
勝手
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)
20
仕様
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
軸にボリュームをもたせたデザインです。
用途ラバトリーブース
適合扉質量(kg)
20
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
1組(2個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)
15以下
材質
ステンレス
仕様
引手付
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合
(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)
30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)
600
材質/仕上
スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード
0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ51~75ミリで調整可能。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304
高さ(mm)
51~75
適合品番
1602A,1602AK,1602B,1602C
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)
SUS304+樹脂
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)
121
幅(mm)
64
厚さ(mm)
50.4
色
鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース
吊元
右勝手
材質
ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13
質量(kg)
20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
取付ねじ
皿タッピンネジ4×30mm
ドア厚(mm)
40
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ40~58ミリで調整可能。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304
高さ(mm)
40~58
適合品番
1602A,1602AK,1602B,1602C
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷