BHRF220V 500WHのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
20件の「BHRF220V 500WH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀灯」、「屋外用レフランプ」、「電球 300w」などの商品も取り扱っております。
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類 白熱電球 種類 レフ電球 定格寿命(時間) 2000 設置場所 屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類 レフ電球 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質 (グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体) 熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g) 780 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) 50 定格電圧(V) 100~242 口金 E39 定格周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 8500 ビームの開き(°) 105 定格寿命(時間) 40000(光束維持率80%) 平均演色評価数 Ra70 ビーム光束(Lm) 5800 最大光度(cd) 2900 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 170 点灯方向 任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A) (100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体) 白色塗装 グリーン購入法 適合 ガード GS7 電球の種類 LED ワット数 50W〈E39口金〉 耐雷サージ 12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W) 450 全光束(Lm) 5120 種別 500W散光形 全長(mm) 238 定格電圧(V) 220 口金 E39 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000 ビーム光束(Lm) 2080 ガラス球形式 R160 軸光度(cd) 5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W) 300 トラスコ品番 293-3420 口金 E39 相関色温度(K) 4200 全光束(Lm) 25500(垂直時) 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 2.5 平均演色評価数(Ra) 75 ランプ効率(Lm/W) 85 ランプ電圧(V) 130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷


ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。 定格寿命(時間) 1000 電球の種類 レフランプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間) 2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに 管径(Φmm) 20 口金 G12 定格寿命(時間) 12000(残存率50%)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間) 2000 電球形状 リフレクター球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) PC-GF30% 質量(g) 380 タイプ 反射形 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) 11 定格周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 1800 定格入力電圧(V) 100 ビームの開き(°) 1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra) 80 ビーム光束(Lm) 690 最大光度(cd) 3700 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 163.6 光源寿命 40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.11 色(本体) シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法 適合 色(グローブ) アクリル(乳白) ワット数 11W〈E26口金〉 耐雷サージ 12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 レフ電球 全長(mm) 157 ビームの開き(°) 15 定格寿命(時間) 2000 ガラス球形式 R120 設置場所 屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W) 30 口金 E39 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED8 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)